FUJI ELECTRIC FRN0059E2S-4GB Variable Frequency Drive, 460VAC, 30 hp Max Output Power, 45 A Max Output Current | CP6GLN 482J77

FUJI ELECTRIC FRN0059E2S-4GB frekvensomformer, 460VAC, 30 hk Maks utgangseffekt, 45 A Maks utgangsstrøm

På lager
Vare: CP6GLN Modell: FRN0059E2S-4GBKryssref: 482J77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellbeskyttelseDybdeHøydeStarter dreiemomentBreddeInngangsfrekvensInngangsspenningMaks. HPPris
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX Variable Frequency Drive 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC234 618 NOK
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX Variable Frequency Drive 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC1042 972 NOK
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX Variabel frekvensomformer 15 Hk 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC1550 726 NOK
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX Variabel frekvensomformer 20 Hk 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC2056 930 NOK
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX Variable Frequency Drive 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC234 618 NOK
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX Variable Frequency Drive 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC1039 320 NOK
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX Variabel frekvensomformer 15 Hk 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXOverbrudd, overspenning, underspenning, motorisk termisk overbelastning, kjøre termisk overbelastning, fase til fase eller fase til bakken kortslutning, fase svikt16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC1542 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0059E2S-4GB frekvensomformer, 460VAC, 30 hk Maks utgangseffekt, 45 A Maks utgangsstrøm
27 259 NOK / enhet