STRONG HOLD Oppbevaringsskap

Kombinasjons-, benke-, vakt- og garderobeskap med 14-gauge hyller (i stand til å holde laster opptil 1900 lb) og 7-gauge sveisede ben (for å gi mobilitet ved løfting). Tilgjengelig i clearview, standard, roll-up og ventilerte døralternativer

filtre

STRONG HOLD -

Oppbevaringsskap, ventilert dør

StilModellFinishMaterialeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A46-V-244emaljeStål48 "1200 lb.34 811NOK
RFQ
A36-V-244emaljeStål36 "1900 lb.34 319NOK
RFQ
A56-V-244emaljeStål60 "1650 lb.42 225NOK
RFQ
B36-V-244SSRustfritt stålRustfritt stål36 "1900 lb.127 751NOK
RFQ
B56-V-244SSRustfritt stålRustfritt stål60 "1650 lb.171 162NOK
RFQ
STRONG HOLD -

Skuffer

StilModellPris (eks. mva)
A1DK-3-24-68 216NOK
A1DK-3-24-47 647NOK
A1DK-4-24-48 791NOK
A1DK-5-24-612 720NOK
A1DK-4-24-69 347NOK
A1DK-5-24-411 996NOK
STRONG HOLD -

Benkeskap, standard dør

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A23-20220 "36 "24 "1000 lb.20 565NOK
B33-20220 "36 "36 "1600 lb.23 672NOK
B33.5-20220 "42 "36 "1600 lb.26 825NOK
B33-24224 "36 "36 "1900 lb.29 053NOK
B33.5-24224 "42 "36 "1900 lb.30 475NOK
B43.5-24224 "42 "48 "1200 lb.36 162NOK
STRONG HOLD -

Skuffer

StilModellPris (eks. mva)
A2.43-4LT-200-10DB77 125NOK
B33-240-7DB/WL77 490NOK
C4.24.2-360-12DB169 174NOK
D6.55-DS-CSU-260-16DB158 368NOK
STRONG HOLD -

Oppbevaringsskap

StilModellPris (eks. mva)
A35-DSW-181-4DB54 769NOK
B46-DS-246-6DB-L57 565NOK
C66-DS-242-16DB128 779NOK
D56-DS-244-14DB117 192NOK
E86-MS-2420101 058NOK
D66-DS-244-14DB126 407NOK
F66-DS-242-8PH-40VD-SB92 870NOK
G56-DS-246-6DB78 978NOK
H36-DS-246-L35 953NOK
I66-DSW-247-7DB99 640NOK
J66-DS-242-28DB182 371NOK
K66-DS-246-10DB102 806NOK
L66-MS-241572 932NOK
M66-DSBC-24864 861NOK
N56-DS-246-L43 444NOK
O46-DS-246-L47 843NOK
L106-MS-2425122 506NOK
STRONG HOLD -

Oppbevaringsskap, Clearview-dør

StilModellSkapfargeFinishMaterialeAntall hyllerTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A45-LD-243SkifergråemaljeStål366 "48 "1200 lb.42 966NOK
B46-LD-244SkifergråemaljeStål478 "48 "1200 lb.48 141NOK
RFQ
C56-LD-244SSSkifergråRustfritt stålRustfritt stål478 "60 "1650 lb.207 000NOK
RFQ
B56-LD-244SkifergråemaljeStål478 "60 "1650 lb.53 006NOK
RFQ
C46-LD-244SSSkifergråRustfritt stålRustfritt stål478 "48 "1200 lb.174 895NOK
RFQ
D45-LD-243SSRustfritt stålRustfritt stålRustfritt stål366 "48 "1200 lb.165 558NOK
StilModellAntall dørerSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A56-RUD-244-60 "1650 lb.102 425NOK
RFQ
A46-RUD-244148 "1200 lb.84 555NOK
RFQ
A36-RUD-244436 "1900 lb.78 580NOK
RFQ
STRONG HOLD -

Clearview stasjonære hylleskap

StilModellPris (eks. mva)
A2.66-1LD-243-L29 065NOK
B36.1-LD-16453 556NOK
C36-LD-24452 398NOK
D46-LD-244-5S-RAL702459 767NOK
E46-LD-244-KP64 146NOK
F56-LD-244-5S-RAL702466 756NOK
G56-LD-243-L53 609NOK
H56-LD-244-6/5DB-24DIV103 646NOK
H46-LD-244-6/5DB-24DIV95 479NOK
I46-LD-243-L46 921NOK
StilModellPris (eks. mva)
A55-VB-243-CA63 915NOK
A65-VB-243-CA72 286NOK
A45-VB-243-CA53 060NOK
STRONG HOLD -

Mobile hylleskap

StilModellPris (eks. mva)
A33-202CA31 942NOK
B55-242-7/5DB-CA98 529NOK
B35-242-7/5DB-CA85 631NOK
A33.5-202CA37 859NOK
A23-202CA31 103NOK
STRONG HOLD -

Stasjonære søppelkasseskap

StilModellSakPris (eks. mva)
A33-BB-200Søppelskap31 122NOK
B36-BB-240-LSøppelskap48 842NOK
C36-BB-240/1Søppelskap41 309NOK
A33.5-BB-200Søppelskap36 051NOK
D46-BSPB-242Søppelskap65 128NOK
E46-BB-240-LSøppelskap63 353NOK
F66-BBS-241Søppelskap111 585NOK
G56-BBS-362FLPSøppelskap112 015NOK
H46-BSC-301-4DB-3SOS-20VDSøppelskap152 977NOK
I46-BS-244/1Søppelskap49 884NOK
J46-WBD-243-7DBLDSøppelskap81 334NOK
K46-BB-240/1Søppelskap55 921NOK
A43.5-BB-240Søppelskap51 347NOK
A43-BB-240Søppelskap45 845NOK
L46-BSC-100Søppelskap47 738NOK
I36-BS-244/1Søppelskap42 241NOK
M36-BS-240Søppelskap48 323NOK
N46-BBS-241-4DBSøppelskap94 613NOK
O36-BS-243-LOppbevaringsskap44 255NOK
P46-BS-243-LOppbevaringsskap54 462NOK
STRONG HOLD -

Skapskuffesett

StilModellPris (eks. mva)
A7DK-3-24-444466639 462NOK
A3DK-3-24-66619 493NOK
A5DK-3-24-3344626 990NOK
A5DK-3-24-3446628 240NOK
A3DK-4-24-34619 519NOK
A7DK-4-24-444466643 310NOK
A5DK-4-24-3344629 690NOK
A5DK-4-24-3446631 064NOK
A3DK-5-24-66631 040NOK
A5DK-5-24-3446646 411NOK
A5DK-5-24-3344644 959NOK
A7DK-5-24-444466664 729NOK
A3DK-5-24-34628 840NOK
A3DK-3-24-34617 644NOK
A3DK-4-24-66621 593NOK
STRONG HOLD -

Stasjonære kombinasjonsskap

StilModellSakPris (eks. mva)
A46-W-243-7DB-PBPegboard skap87 672NOK
B36-W-243-7DB-LOppbevaringsskap50 589NOK
C46-W-243-7DB-LOppbevaringsskap56 826NOK
D56-W-243-7DB-LOppbevaringsskap65 173NOK
E46-W-244-4DBOppbevaringsskap57 211NOK
F36-W-244-LOppbevaringsskap31 606NOK
G45-W-244Oppbevaringsskap45 803NOK
H46-W-244-LOppbevaringsskap36 857NOK
G55-W-244Oppbevaringsskap54 350NOK
I56-W-244-LOppbevaringsskap41 244NOK
E56-W-244-4DBOppbevaringsskap69 761NOK
G66-W-245Oppbevaringsskap57 483NOK
STRONG HOLD -

Ventilerte stasjonære hylleskap

StilModellPris (eks. mva)
A46-VBS-243-L53 631NOK
B66-V-241-2APH-12VD71 149NOK
C33-VBS-24239 917NOK
D36-VBS-24457 699NOK
B46-V-241-2APH-8VD54 070NOK
D66-VBS-24479 540NOK
STRONG HOLD -

Stasjonære vaktmesterskap

StilModellPris (eks. mva)
A35-BC-243-2DB-FLP70 950NOK
B36-BC-244-SS139 360NOK
C45-f.Kr.-24346 854NOK
B46-BC-244-SS168 023NOK
C65-f.Kr.-243-
RFQ
A45-BC-243-2DB-FLP78 161NOK
C66-f.Kr.-24458 637NOK
STRONG HOLD -

Clearview Mobilhylleskap

StilModellPris (eks. mva)
A45-LD-243-CL-CA-SS224 033NOK
B56-LD-304-CL-CA-SS262 952NOK
C45-LD-243-L-CL-CA66 926NOK
D33-LD-242-CL-CA-SS154 488NOK
E35-LD-243-L-CL-CA61 111NOK
STRONG HOLD -

Stasjonære garderobeskap

StilModellPris (eks. mva)
A46-VBS-241WR52 120NOK
B56-WR-241-L33 532NOK
A66-VBS-241WR68 206NOK
C36-WR-241-L25 872NOK
D45-WR-24137 422NOK
E46-WR-241-L29 437NOK
D55-WR-24142 981NOK
A56-VBS-241WR59 973NOK
STRONG HOLD -

Hengekrokskap

StilModellPris (eks. mva)
A56.5-BB-240W/KROKER77 508NOK
B66-240-2479 410NOK
STRONG HOLD -

Industrikabinett

StilModellBreddeFinishMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A35-243-emalje12324 "66 "36 "1900 lb.27 984NOK
A55-243-emalje12324 "66 "60 "1650 lb.40 033NOK
B36-244-emalje12424 "78 "36 "1900 lb.28 585NOK
RFQ
C46-244-emalje12424 "78 "48 "1200 lb.37 901NOK
RFQ
D56-244-emalje12424 "78 "60 "1650 lb.46 334NOK
B66-244-Elektrostatisk malt emalje12424 "78 "72 "1525 lb.49 133NOK
RFQ
A45-243-emalje12324 "66 "48 "1200 lb.34 376NOK
B36-204-Elektrostatisk malt emalje12420 "78 "36 "1600 lb.31 973NOK
RFQ
A65-243-emalje12324 "66 "72 "1525 lb.46 984NOK
RFQ
E36-243-L36 "-14-----16 075NOK
F46-243-L48 "-------19 481NOK
G56-243-L60 "Bakt emalje143----21 972NOK
STRONG HOLD -

30 "dypt industriskap

StilModellAntall hyllerTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A35-303366 "36 "1900 lb.46 145NOK
A45-303366 "48 "1200 lb.65 227NOK
A65-303366 "72 "1525 lb.66 172NOK
RFQ
A55-303366 "60 "1650 lb.61 567NOK
A66-304478 "72 "1525 lb.74 023NOK
RFQ
A46-304478 "48 "1200 lb.59 863NOK
RFQ
A36-304478 "36 "1900 lb.49 080NOK
RFQ
A56-304478 "60 "1650 lb.60 594NOK
RFQ
StilModellAntall hyllerTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A35-363366 "36 "1900 lb.52 331NOK
A55-363366 "60 "1650 lb.57 049NOK
A45-363366 "48 "1200 lb.60 003NOK
A65-363366 "72 "1525 lb.68 204NOK
A66-364478 "72 "1525 lb.80 598NOK
A36-364478 "36 "1900 lb.60 258NOK
RFQ
A46-364478 "48 "1200 lb.64 693NOK
RFQ
A56-364478 "60 "1650 lb.70 185NOK
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?