STRONG HOLD 45-LD-243SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB3MGG 1UCD1

STRONG HOLD 45-LD-243SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 48 Tommer Bredde

På lager
Vare: AB3MGG Modell: 45-LD-243SSKryssreferanse: 1UCD1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

165 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeRustfritt stål
Dør TypeClearview
FinishRustfritt stål
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeRustfritt stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde24 "
Total høyde66 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet1200 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 220.9
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargeFinishMaterialeAntall hyllerTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 45-LD-243 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB3MFV 1UBW3 45-LD-243SkifergråemaljeStål366 "48 "1200 lb.42 966 NOK
STRONG HOLD 46-LD-244 oppbevaringsskap, 78 x 48 tommer størrelse, 12 gauge | AB3MFW 1UBW4 46-LD-244SkifergråemaljeStål478 "48 "1200 lb.48 141 NOK
RFQ
STRONG HOLD 56-LD-244 oppbevaringsskap, 78 x 60 tommer størrelse, 12 gauge | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244SkifergråemaljeStål478 "60 "1650 lb.53 006 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-LD-244SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB3MGH 1UCD2 46-LD-244SSSkifergråRustfritt stålRustfritt stål478 "48 "1200 lb.174 895 NOK
RFQ
STRONG HOLD 56-LD-244SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AB3MGJ 1UCD3 56-LD-244SSSkifergråRustfritt stålRustfritt stål478 "60 "1650 lb.207 000 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 45-LD-243SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 48 Tommer Bredde
165 558 NOK / enhet