STRONG HOLD 33.5-202 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga. | AB3MFM 1UBV5

STRONG HOLD 33.5-202 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga.

På lager
Vare: AB3MFM Modell: 33.5-202Kryssref: 1UBV5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeplate Oppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSkifergrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde20 "
Total høyde42 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1600 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 23-202 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga. | AB3MFK 1UBV3 23-20220 "36 "24 "1000 lb.20 565 NOK
STRONG HOLD 33-202 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga. | AB3MFL 1UBV4 33-20220 "36 "36 "1600 lb.23 672 NOK
STRONG HOLD 33-242 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga. | AB3MFN 1UBV6 33-24224 "36 "36 "1900 lb.29 053 NOK
STRONG HOLD 33.5-242 Oppbevaringsskap for benkeplater sveiset 12 Ga. | AB3MFP 1UBV7 33.5-24224 "42 "36 "1900 lb.30 475 NOK
STRONG HOLD 43.5-242 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga. | AB3MFQ 1UBV8 43.5-24224 "42 "48 "1200 lb.36 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 33.5-202 Oppbevaringsskap for benkeplate sveiset 12 Ga.
26 825 NOK / enhet