STRONG HOLD 36-364 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AA7JQU 16A396

STRONG HOLD 36-364 Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 36 tommer bredde

Vare: AA7JQU Modell: 36-364Kryssreferanse: 16A396
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

60 258 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
SkapfargeSkifergrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde36 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 284.4
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 35-363 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 36 Tommer Bredde | AA7JQT 16A395 35-363366 "36 "1900 lb.52 331 NOK
STRONG HOLD 45-363 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 48 Tommer Bredde | AA7JQV 16A397 45-363366 "48 "1200 lb.60 003 NOK
STRONG HOLD 46-364 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AA7JQW 16A398 46-364478 "48 "1200 lb.64 693 NOK
RFQ
STRONG HOLD 55-363 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 60 Tommer Bredde | AA7JQX 16A399 55-363366 "60 "1650 lb.57 049 NOK
STRONG HOLD 56-364 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AA7JQY 16A401 56-364478 "60 "1650 lb.70 185 NOK
RFQ
STRONG HOLD 65-363 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 72 Tommer Bredde | AA7JQZ 16A402 65-363366 "72 "1525 lb.68 204 NOK
STRONG HOLD 66-364 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 72 Tommer Bredde | AA7JRA 16A403 66-364478 "72 "1525 lb.80 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 36-364 Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 36 tommer bredde
60 258 NOK / enhet