STRONG HOLD 36-V-244 oppbevaringsskap, 78 x 36 tommer størrelse, 12 gauge | AB3MFG 1UBU9

STRONG HOLD 36-V-244 oppbevaringsskap, 78 x 36 tommer, 12 gauge

Vare: AB3MFG Modell: 36-V-244Kryssreferanse: 1UBU9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 319 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSkifergrå
Dør TypeVentilert
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 213.19
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 46-V-244 oppbevaringsskap, 78 x 48 tommer størrelse, 12 gauge | AB3MFH 1UBV1 46-V-244emaljeStål48 "1200 lb.34 811 NOK
RFQ
STRONG HOLD 56-V-244 oppbevaringsskap, 78 x 60 tommer størrelse, 12 gauge | AB3MFJ 1UBV2 56-V-244emaljeStål60 "1650 lb.42 225 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-V-244SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MGK 1UCD4 36-V-244SSRustfritt stålRustfritt stål36 "1900 lb.127 751 NOK
RFQ
STRONG HOLD 56-V-244SS Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AB3MGL 1UCD6 56-V-244SSRustfritt stålRustfritt stål60 "1650 lb.171 162 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 36-V-244 oppbevaringsskap, 78 x 36 tommer, 12 gauge
34 319 NOK / enhet