STRONG HOLD 66-244 oppbevaringsskap, 78 x 72 tommer størrelse, 12 gauge | AE7MLG 5ZH10

STRONG HOLD 66-244 oppbevaringsskap, 78 x 72 tommers størrelse, 12 måler

Vare: AE7MLG Modell: 66-244Kryssreferanse: 5ZH10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

49 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSkifergrå
Dør Typestandard
FinishElektrostatisk malt emalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde72 "
Hyllekapasitet1525 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 388.27
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFinishMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 35-243 oppbevaringsskap, 66 x 36 tommer størrelse, 12 gauge | AC3CXN 2RNC1 35-243-emalje12324 "66 "36 "1900 lb.27 984 NOK
STRONG HOLD 45-243 oppbevaringsskap, 66 x 48 tommer størrelse, 12 gauge | AC3CXP 2RNC2 45-243-emalje12324 "66 "48 "1200 lb.34 376 NOK
STRONG HOLD 55-243 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 60 Tommer Bredde | AC3CXQ 2RNC3 55-243-emalje12324 "66 "60 "1650 lb.40 033 NOK
STRONG HOLD 65-243 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 72 Tommer Bredde | AC3CXR 2RNC4 65-243-emalje12324 "66 "72 "1525 lb.46 984 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-244 oppbevaringsskap, 78 x 36 tommer størrelse, 12 gauge | AD9ULN 4UZ08 36-244-emalje12424 "78 "36 "1900 lb.28 585 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-244 oppbevaringsskap, 78 x 48 tommer størrelse, 12 gauge | AD9ULP 4UZ09 46-244-emalje12424 "78 "48 "1200 lb.37 901 NOK
RFQ
STRONG HOLD 56-244 oppbevaringsskap, 78 x 60 tommer størrelse, 12 gauge | AD9ULQ 4UZ10 56-244-emalje12424 "78 "60 "1650 lb.46 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 66-244 oppbevaringsskap, 78 x 72 tommers størrelse, 12 måler
49 133 NOK / enhet