STRONG HOLD 56-244 oppbevaringsskap, 78 x 60 tommer størrelse, 12 gauge | AD9ULQ 4UZ10

STRONG HOLD 56-244 oppbevaringsskap, 78 x 60 tommers størrelse, 12 måler

Vare: AD9ULQ Modell: 56-244Kryssreferanse: 4UZ10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 629 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSkifergrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet1650 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 314.55
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFinishMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 35-243 oppbevaringsskap, 66 x 36 tommer størrelse, 12 gauge | AC3CXN 2RNC1 35-243-emalje12324 "66 "36 "1900 lb.30 534 NOK
STRONG HOLD 45-243 oppbevaringsskap, 66 x 48 tommer størrelse, 12 gauge | AC3CXP 2RNC2 45-243-emalje12324 "66 "48 "1200 lb.38 080 NOK
STRONG HOLD 55-243 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 60 Tommer Bredde | AC3CXQ 2RNC3 55-243-emalje12324 "66 "60 "1650 lb.40 929 NOK
STRONG HOLD 65-243 Oppbevaringsskap 12 Gauge 66 Tommer H 72 Tommer Bredde | AC3CXR 2RNC4 65-243-emalje12324 "66 "72 "1525 lb.43 402 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-244 oppbevaringsskap, 78 x 36 tommer størrelse, 12 gauge | AD9ULN 4UZ08 36-244-emalje12424 "78 "36 "1900 lb.30 759 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-244 oppbevaringsskap, 78 x 48 tommer størrelse, 12 gauge | AD9ULP 4UZ09 46-244-emalje12424 "78 "48 "1200 lb.39 781 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-204 oppbevaringsskap, 78 x 36 tommer størrelse, 12 gauge | AE7MLD 5ZH07 36-204-Elektrostatisk malt emalje12420 "78 "36 "1600 lb.32 962 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 56-244 oppbevaringsskap, 78 x 60 tommers størrelse, 12 måler
50 629 NOK / enhet