AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Spesialitet håndbiler

filtre

VALLEY CRAFT -

Flerbruks håndtrucker

StilModellHjul TypeGaffelavstandGaffelstørrelsePris (eks. mva)
AF85882A3FF10 tommer aldri flat6"14 3/4 x 4 "11 292NOK
RFQ
AF85882A3TF10 tommer aldri flat8"14 3/4 x 4 "11 292NOK
RFQ
AF86182A4FF10 tommers gummi6"14 3/4 x 4 "11 292NOK
RFQ
AF86182A4TF10 tommers gummi8"14 3/4 x 4 "11 292NOK
RFQ
JAMCO -

Rør

StilModellPris (eks. mva)
ATP472R800GP22 070NOK
ATP448R800GP19 308NOK
VESTIL -

DHHT-serien sammenleggbare håndtrucker i aluminium

StilModellType hjulPris (eks. mva)
ADHHT-250A-FD-UBKSvart flatfri uretan3 650NOK
BDHHT-250A-FD-UBBlå flatfri uretan3 364NOK
CDHHT-250A-FD-PNPneumatisk3 006NOK
DDHHT-250A-FD-URRød flatfri uretan3 650NOK
EDHHT-250A-FD-UYGul flatfri uretan3 650NOK
StilModellMaterialeCasterGaffelstørrelsePris (eks. mva)
AF84803A8Aluminum(2) 12-1/2" pneumatisk foran og (2) 8" bakre påstøpt gummi13 3/4 "x 4"13 296NOK
RFQ
AF84802A9Aluminum(2) 10" fremre solid gummi og (2) 6" bakre påstøpt gummi13 3/4 "x 4"13 296NOK
RFQ
AF84812A7Stål(2) 12-1/2" pneumatisk foran og (2) 8" påstøpt gummi bak13 3/4 "x 4"12 628NOK
RFQ
DAYTON -

Keg / Case Truck

Dayton tønnetrucker er designet for flytting av drikkefat eller fat i industrielle og kommersielle anlegg. Disse håndholdte lastebilene har buede rammer og neseplater for å romme stålcontainere og har semi-pneumatiske hjul for å tillate jevnere turer i ujevnt terreng. De er videre utstyrt med et enkelt/dobbelt håndtak for maksimal brukervennlighet og er tilgjengelig i pulverlakk og aluminiumsfinish for holdbarhet og langvarig ytelse.

StilModellFinishHåndtakstypePris (eks. mva)
A4W324AluminumEnkelt grep3 108NOK
B4W325PulverlakkDobbelt grep2 988NOK
MAGLINER -

Bagasjebiler

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
APTVK524350020 280NOK
RFQ
BHVK11AAA3500 lb.6 600NOK
VALLEY CRAFT -

Barnehage håndtrucker

StilModellStørrelseShoe SizePris (eks. mva)
AF86088A939 "x 23" x 64 "23 "x 5"11 292NOK
RFQ
AF86083A439 "x 31" x 64 "23 "x 15"11 292NOK
RFQ
MAGLINER -

Håndtrucker med smalgang

StilModellGenerell dybdeHjuldiameterPris (eks. mva)
AHNKC36E1B518 "8"6 024NOK
BHNK5GDE3A520 "10 "6 033NOK
MAGLINER -

Modulær håndbil

StilModellHjul TypeFinishHåndtakstypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjullagerPris (eks. mva)
AHMK111AA1Mag. Mugg-påAluminumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "forseglet3 131NOK
BHMK419E11 - NMold-On GummiAluminumKontinuerlig ramme flyt tilbake1.625 "20 "48 "18 "Semipresisjon3 843NOK
CHMK116UA1Mold-On GummiNaturligDobbelt grep1.25 "16.5 "52 "18 "forseglet3 221NOK
DHMK15AUA1Mold-On GummiNaturligVertikal løkke1.25 "16.5 "52 "18 "forseglet3 157NOK
EHMK212AA1Mold-On GummiNaturligKontinuerlig rammesløyfe1.25 "16.5 "48 "17.13 "forseglet3 590NOK
FHMK116K1BIkke-merkende ballongputeAluminumKontinuerlig ramme Dual Pin2"20 "48 "20 "Semipresisjon3 670NOK
GHMK25AAABIkke-merkende ballongputeAluminumKontinuerlig rammesløyfe2"20 "52 "21 "Semipresisjon3 867NOK
HHMK15AUA4PneumatiskAluminumB4"18.5 "52 "21 "forseglet3 582NOK
IHMK122UAAPneumatiskAluminumKontinuerlig ramme flyt tilbake1.625 "20 "48 "21 "Semipresisjon3 212NOK
DHMK111AM4PneumatiskNaturligKontinuerlig rammesløyfe2.75 "18.5 "48 "17.13 "forseglet3 239NOK
DHMK212AA4PneumatiskNaturligKontinuerlig rammesløyfe2.75 "18.5 "48 "18.5 "forseglet3 486NOK
JHMK116UA4PneumatiskNaturligDobbelt grep2.75 "18.5 "52 "21 "forseglet3 443NOK
WESCO -

Ergonomiske, industrielle ståltrucker

Wesco håndtrucker i stål med Touch-N-Tilt ergonomiske funksjoner gjør disse til en innovativ, toppmoderne enhet som reduserer det fysiske arbeidet med 66 % eller mer. Disse lastebilene har en trykkpedal for å gjøre lasten lettere (maks. 700 lb) og en sveiset ramme som er kompatibel med 8-tommers eller 10-tommers hjul. De er tilgjengelige i single-loop, twin og kontinuerlig håndtak designvarianter på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A210545500 lb.18.75 "19.5 "Massivt gummi4 361NOK
A210544600 lb.18.75 "19.5 "Moldon Gummi4 393NOK
B210547600 lb.19.75 "22 "Pneumatisk5 168NOK
A210546600 lb.19.75 "20 "Semi-pneumatisk4 790NOK
B210549700 lb.19.75 "20 "Massivt gummi5 035NOK
WESCO -

Tungt lastebil

Wesco lagertrucker er designet for å gi utmerket gulvbeskyttelse mens de transporterer esker, binger og kasser med en maksimal lastekapasitet på 1000 lb. Disse ståltruckene har en design med to håndtak for ekstra støtte og kontrollert rulling, og pneumatiske / påstøpte gummihjul for vibrasjonsdemping. Varianter er tilgjengelige i 2- og 4-hjulskonfigurasjoner Raptor Supplies.

StilModellFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A210060Blå900 lb.37.25 "22.5 "20.5 "4-wheelMoldon Gummi8 624NOK
B210062Blå1000 lb.37.25 "22 "20.5 "4-wheelMoldon Gummi8 860NOK
A210061Blå700 lb.37.25 "22 "20.5 "4-wheelPneumatisk9 157NOK
C210055Rød900 lb.50.5 "22.5 "21 "2-wheelMoldon Gummi5 233NOK
C210056Rød700 lb.50.5 "23.5 "21 "2-wheelPneumatisk5 450NOK
C210239Rød1000 lb.50.5 "24 "21 "2-wheelMoldon Gummi6 085NOK
WESCO -

Profesjonell sylindertruck

Wesco Professional Series sylindretrucker transporterer trygt oksygen, acetylen, nitrogen og lignende bensintanker. Disse lastebilene har en stålramme for å bære sylindere som veier opp til 250 kg og en sikkerhetskjede for å sikre sylinderen. De er utstyrt med 4 hjul (2 små bak og 2 store forhjul) for transport av sylindere i vertikal, tilt eller horisontal retning. Den fjærbelastede posisjonslåsen sørger for enkel konvertering mellom disse 3 modusene. Velg mellom et bredt utvalg av profesjonelle sylinderbiler, også tilgjengelig i 2-sylindrede varianter på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A210123250 lb.41.75 "19 "4 206NOK
B210124500 lb.42.25 "29 "7 287NOK
StilModellPris (eks. mva)
A24025131 398NOK
A24025026 193NOK
WESCO -

Møbelflyttere

Wesco møbelbehandlere er ideelle for transport av datautstyr, tunge kasser og møbler på lager og kontorer. De har innebygde nylonstropper og skremmestrekkstrammere for å feste arbeidsstykket til vognen og 6-tommers dreiehjul i polyuretan for å manøvrere gjennom trange rom. Disse motorene har en hydraulisk løftemekanisme for å minimere brukernes utmattelse. Velg mellom et bredt spekter av disse møbelbehandlerne, tilgjengelig med kapasitet på 1320 og 3950 kg Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePowered ByPris (eks. mva)
A27295234 oz./in42 "16 "26.5 "Hydraulisk jekk16 409NOK
B2729511320 lb.32 "15 "23 "Håndbok10 079NOK
MAGLINER -

Bremsevogn

StilModellHåndtakstypeHjulmaterialeHjul TypePris (eks. mva)
ANPA13CG245Dobbelt grepGummiPneumatisk gummi6 381NOK
BNPA13CG2C5Dobbelt grep-Skum fylt6 799NOK
CNPA122G2C5CEnkelt grepMikrocellulært skumSkum fylt7 177NOK
WESCO -

Rais-N-Rol Maskinflyttere

Wesco maskinflyttere fra Rais-N-Rol-serien er designet for transport av tunge møbler og maskiner i lager og lagerrom, samt forsynings-, pakke- og fraktfasiliteter. De har en håndbetjent hydraulisk jekkmekanisme med kontrollert senking for løfting av tung last og svingbare hjul i uretan/stål for å tillate at tung last kan mobiliseres langs en jevn overflate i alle retninger. Disse Wesco-maskinflytterne leveres med kroker for sklisikre lastbindere for å sikre stor og tung last under frakt av varer. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede maskinflytterne, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 2000 til 10000 lb på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A2600862000 lb.48.375 "15.5 "23 "Uretan22 644NOK
A2600912000 lb.48.375 "15.5 "23 "Uretan27 438NOK
B2600874000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål32 514NOK
B2600924000 lb.43.625 "19.75 "23 "Stål37 102NOK
C2600886000 lb.41.375 "18.75 "23 "Stål39 013NOK
C2600936000 lb.41.375 "18.75 "23 "Uretan37 153NOK
C2601386000 lb.43.625 "18.75 "23 "Stål40 154NOK
D2601396000 lb.43.625 "18.75 "23 "Uretan44 832NOK
E2600898000 lb.41.375 "20.75 "23 "Stål45 782NOK
E2600948000 lb.41.375 "20.75 "23 "Uretan43 715NOK
F26009510000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål47 693NOK
F26009010000 lb.47.625 "21.75 "24 "Stål46 060NOK
WESCO -

Hydraulisk sylinderløft

Wesco hydrauliske sylinderheiser er designet for å løfte og transportere gassflasker. De er laget av stål for å tåle belastninger opp til 300 lb og har to faste og to svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet, selv i trange rom. Disse heisene er utstyrt med en fotdrevet hydraulisk pumpe med utløser eller manuell vinsj (på utvalgte modeller) for å løfte laster til en maksimal høyde på 40 tommer. De kommer med fastholdende kjeder for å holde sylinderen på plass. Velg mellom et bredt utvalg av disse hydrauliske sylinderløftene, tilgjengelig i høyder på 54 og 58 tommer Raptor Supplies.

StilModellHeisLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A260161Hydraulisk pumpe300 lbs.54 "24 072NOK
B260163Manuell vinsj300 lb.58 "20 833NOK
LITTLE GIANT -

Ekstra høy håndbil

StilModellLastekapasitetHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ATF-370-10FF600 lb.Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket3.5 "6 769NOK
ATF-370-10800 lb.Ball10 "GummiPunkteringstett solid gummi2.75 "4 422NOK
ATF-370-10P800 lb.Presisjonsball10 "-Pneumatisk3.5 "5 359NOK
BTF-370-8S800 lb.Ball8"GummiPunkteringstett solid gummi2.5 "4 866NOK
LITTLE GIANT -

Håndbil, grønn

StilModellHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypePris (eks. mva)
ATF-360-8S2.5 "Kontinuerlig ramme skrå rygg800 lb.47 "Ball8"GummiPunkteringstett solid gummi3 884NOK
BTF-362-8S2.5 "Dobbelt håndtak800 lb.49 "Ball8"GummiPunkteringstett solid gummi4 149NOK
CTF-364-8S2.5 "Løftehåndtak800 lb.49 "Ball8"GummiPunkteringstett solid gummi4 142NOK
DTF-362-102.75 "Dobbelt håndtak800 lb.49 "Ball10 "GummiPunkteringstett solid gummi4 215NOK
ETF-360-102.75 "Kontinuerlig ramme skrå rygg800 lb.47 "Ball10 "GummiPunkteringstett solid gummi4 136NOK
FTF-364-102.75 "Løftehåndtak800 lb.49 "Ball10 "GummiPunkteringstett solid gummi4 059NOK
GTF-360-10P3.5 "Kontinuerlig ramme skrå rygg800 lb.47 "Presisjonsball10 "-Pneumatisk4 568NOK
HTF-364-10P3.5 "Løftehåndtak800 lb.49 "Presisjonsball10 "-Pneumatisk4 762NOK
ITF-360-10FF3.5 "Kontinuerlig ramme skrå rygg600 lb.47 "Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket5 673NOK
DTF-362-10P3.5 "Dobbelt håndtak800 lb.49 "Presisjonsball10 "-Pneumatisk4 649NOK
JTF-364-10FF3.5 "Løftehåndtak600 lb.49 "Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket6 258NOK
DTF-362-10FF3.5 "Dobbelt håndtak600 lb.49 "Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket5 843NOK
MAGLINER -

Selvstabiliserende håndbil

StilModellHåndtakstypeTotal høydeHjul TypePris (eks. mva)
AHRK119UA42AKontinuerlig ramme flyt tilbake48 "Pneumatisk7 266NOK
BHRK15AUAE2AVertikal løkke51.875 "polyuretan7 804NOK
VESTIL -

MFM-seriens møbel- og kasseflyttere

StilModellBreddeHøydeLengdeLøftestilLastekapasitetLengde på neseplatenStropphøydeStropp breddePris (eks. mva)
AMFM-400026.75 "49.25 "15 "Hydraulisk4000 lbs.2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"14 760NOK
BMFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Mekanisk1300 lbs.4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "10 637NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?