VESTIL DHHT-serien sammenleggbare håndtrucker i aluminium


filtre
Caster Dia .: 10 " , hjulbredde: 3" , Sammenleggbar: Ja , Farge: Sølv , Brettet bredde: 19 7 / 8 " , Høyde: 48.38 " , Lengde: 18.38 " , Vektgrense: 250 lbs. , Materiale: Aluminum , Lengde på neseplaten: 6 13 / 16 " , Neseplate tykkelse: 0.13 " , Antall hjul: 2 , Bruk: Generelt formål , Bredde: 19.88 "
StilModellType hjulPris (eks. mva)
A
DHHT-250A-FD-UBK
Svart flatfri uretan3 650 NOK
B
DHHT-250A-FD-UB
Blå flatfri uretan3 364 NOK
C
DHHT-250A-FD-PN
Pneumatisk3 006 NOK
D
DHHT-250A-FD-UR
Rød flatfri uretan3 650 NOK
E
DHHT-250A-FD-UY
Gul flatfri uretan3 650 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?