MAGLINER HMK116K1B Modulær håndbil 500 Lb. | AE7JUF 5YN97

MAGLINER HMK116K1B Modulær håndtruck 500 Lb.

På lager
Vare: AE7JUF Modell: HMK116K1BKryssreferanse: 5YN97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær håndbil
Montert / UmontertUmontert
FARGESølv
FinishAluminum
HåndtakstypeKontinuerlig ramme Dual Pin
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde12 "
Bredd på neseplaten16 "
Generell dybde20 "
Total høyde48 "
Samlet bredde20 "
HjullagerSemipresisjon
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeIkke-merkende ballongpute
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.78
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeFinishHåndtakstypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjullagerPris
MAGLINER HMK111AA1 Truck Hand 500 Lb. AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mugg-påAluminumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "forseglet3 376 NOK
MAGLINER HMK15AUA4 Truck Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumatiskAluminumB4"18.5 "52 "21 "forseglet3 762 NOK
MAGLINER HMK122UAA modulær håndbil 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumatiskAluminumKontinuerlig ramme flyt tilbake1.625 "20 "48 "21 "Semipresisjon3 487 NOK
MAGLINER HMK25AAAB modulær håndbil 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABIkke-merkende ballongputeAluminumKontinuerlig rammesløyfe2"20 "52 "21 "Semipresisjon4 049 NOK
MAGLINER HMK419E11 - N Modular Hand Truck 500 Lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NMold-On GummiAluminumKontinuerlig ramme flyt tilbake1.625 "20 "48 "18 "Semipresisjon3 843 NOK
MAGLINER HMK116UA1 Generell brukervogn 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Mold-On GummiNaturligDobbelt grep1.25 "16.5 "52 "18 "forseglet3 318 NOK
MAGLINER HMK111AM4 Generell brukervogn 500 Lb. | AF4FAZ 8UMK9 HMK111AM4PneumatiskNaturligKontinuerlig rammesløyfe2.75 "18.5 "48 "17.13 "forseglet3 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER HMK116K1B Modulær håndtruck 500 Lb.
3 800 NOK / enhet