LITTLE GIANT TF-364-10 Håndtruck 800 Lb. | AG7BHD 49Y704

LITTLE GIANT TF-364-10 Håndbil 800 Lb.

På lager
Vare: AG7BHD Modell: TF-364-10Kryssref: 49Y704

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhånd Lastebil
FARGEGrønn
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeLøftehåndtak
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde13-1 / 2 "
Bredd på neseplaten16 "
Generell dybde23 "
Total høyde49 "
Samlet bredde18 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypePunkteringstett solid gummi
Hjulbredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypePris
LITTLE GIANT TF-360-10 Håndtruck 800 Lb. | AG7BGV 49Y695 TF-360-102.75 "Kontinuerlig ramme skrå rygg800 lb.47 "Ball10 "GummiPunkteringstett solid gummi4 136 NOK
LITTLE GIANT TF-360-10FF Håndtruck 600 Lb. | AG7BGW 49Y696 TF-360-10FF3.5 "Kontinuerlig ramme skrå rygg600 lb.47 "Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket6 007 NOK
LITTLE GIANT TF-360-10P håndtruck 800 Lb. | AG7BGX 49Y697 TF-360-10P3.5 "Kontinuerlig ramme skrå rygg800 lb.47 "Presisjonsball10 "-Pneumatisk4 568 NOK
LITTLE GIANT TF-360-8S håndtruck 800 Lb. | AG7BGY 49Y698 TF-360-8S2.5 "Kontinuerlig ramme skrå rygg800 lb.47 "Ball8"GummiPunkteringstett solid gummi4 017 NOK
LITTLE GIANT TF-362-10 Håndtruck 800 Lb. | AG7BGZ 49Y699 TF-362-102.75 "Dobbelt håndtak800 lb.49 "Ball10 "GummiPunkteringstett solid gummi4 215 NOK
LITTLE GIANT TF-362-10FF Håndtruck 600 Lb. | AG7BHA 49Y701 TF-362-10FF3.5 "Dobbelt håndtak600 lb.49 "Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket6 260 NOK
LITTLE GIANT TF-362-10P håndtruck 800 Lb. | AG7BHB 49Y702 TF-362-10P3.5 "Dobbelt håndtak800 lb.49 "Presisjonsball10 "-Pneumatisk4 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT TF-364-10 Håndbil 800 Lb.
4 125 NOK / enhet