VESTIL MFM-4000 Crate Mover, hydraulisk løft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tommers størrelse, gul, stål | AG7WCL

VESTIL MFM-4000 Crate Mover, hydraulisk løft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tommers størrelse, gul, stål

På lager
Vare: AG7WCL Modell: MFM-4000

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøbler og kasseoverflytter
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på stål
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGEGul
Håndtak Dia.22 1 / 4 "
Håndtakets høyde48 3 / 8 "
Høyde49.25 "
Lengde15 "
Løftehøyde10 "
LøftestilHydraulisk
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
Lengde på neseplaten2 1 / 4 "
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten23 1 / 4 "
Stropphøyde1 1 / 2 "
Rem lengde190 "
Stropp bredde5"
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.05
Skipets høyde (cm)125.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)67.95
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale løftehøyden til MFM-4000 mover?

A. Denne møbel- og kasseflytteren har en maksimal løftehøyde på 10 tommer.

Sp. Hvordan monterer jeg kasseflytteren?

A.

  • Fjern gaffelpinnen i den frie enden av styrestangen.
  • Sett styrehåndtakene parallelt med hverandre.
  • Skyv gaffelen til styrestaget over armen på styrehåndtaket.
  • Skift den tidligere fjernede gaffelpinnen gjennom armen og gaffelen.
  • Fest den med en delt ring.
  • Gjenta trinnene mens du monterer den andre enheten.

Q. Hva er poengene du bør vurdere når du bruker møbel- og kranflytteren?

A.

  • Før bruk, sjekk for skadede deler og skift dem ut (hvis noen).
  • Flytteren skal betjenes av to personer.
  • Plattformen skal senkes til gulvet til transportenheten står vertikalt.
  • Sentrum av plattformen må være under tyngdepunktet til skapet.
  • Fest stroppene for å hindre at skapene glir.
  • Skapet som transporteres må ikke stå uten tilsyn på utstyret. Den må senkes ned på gulvet.
  • Bruk aldri denne modellen til tauing av et kjøretøy.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeLengdeLøftestilLastekapasitetLengde på neseplatenStropphøydeStropp breddePris
VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mechanical Lift, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tommer størrelse, gul, stål | AG7WCJ MFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Mekanisk1300 lbs.4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "10 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFM-4000 Crate Mover, hydraulisk løft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tommers størrelse, gul, stål
13 842 NOK / enhet