VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mechanical Lift, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tommer størrelse, gul, stål | AG7WCJ

VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mechanical Lift, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tommers størrelse, gul, stål

På lager
Vare: AG7WCJ Modell: MFM-1300

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøbler og kasseoverflytter
Kapasitet1300 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde2"
FARGEGul
Høyde31.13 "
Lengde15.5 "
Løftehøyde15 "
LøftestilMekanisk
Lastekapasitet1300 lbs.
MaterialeStål
Lengde på neseplaten4 3 / 4 "
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten8 3 / 4 "
Stropphøyde1"
Rem lengde190 "
Stropp bredde4 1 / 2 "
Bredde29.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)37.15
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeLengdeLøftestilLastekapasitetLengde på neseplatenStropphøydeStropp breddePris
VESTIL MFM-4000 Crate Mover, hydraulisk løft, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 tommers størrelse, gul, stål | AG7WCL MFM-400026.75 "49.25 "15 "Hydraulisk4000 lbs.2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"13 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFM-1300 Crate Mover, Mechanical Lift, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 tommers størrelse, gul, stål
10 637 NOK / enhet