MAGLINER HMK212AA4 Generell håndtruck 500 Lb. | AF4KBW 8Z516

MAGLINER HMK212AA4 Generell håndtruck 500 Lb.

På lager
Vare: AF4KBW Modell: HMK212AA4Kryssreferanse: 8Z516

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær håndbil
Montert / UmontertUmontert
FARGESølv
FinishNaturlig
HåndtakstypeKontinuerlig rammesløyfe
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten14 "
Generell dybde18.5 "
Total høyde48 "
Samlet bredde18.5 "
Hjullagerforseglet
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)100
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeFinishHåndtakstypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjullagerPris
MAGLINER HMK111AA1 Truck Hand 500 Lb. AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mugg-påAluminumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "forseglet3 376 NOK
MAGLINER HMK15AUA4 Truck Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumatiskAluminumB4"18.5 "52 "21 "forseglet3 762 NOK
MAGLINER HMK116K1B Modulær håndbil 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BIkke-merkende ballongputeAluminumKontinuerlig ramme Dual Pin2"20 "48 "20 "Semipresisjon3 800 NOK
MAGLINER HMK122UAA modulær håndbil 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumatiskAluminumKontinuerlig ramme flyt tilbake1.625 "20 "48 "21 "Semipresisjon3 487 NOK
MAGLINER HMK25AAAB modulær håndbil 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABIkke-merkende ballongputeAluminumKontinuerlig rammesløyfe2"20 "52 "21 "Semipresisjon4 049 NOK
MAGLINER HMK419E11 - N Modular Hand Truck 500 Lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NMold-On GummiAluminumKontinuerlig ramme flyt tilbake1.625 "20 "48 "18 "Semipresisjon3 843 NOK
MAGLINER HMK116UA1 Generell brukervogn 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Mold-On GummiNaturligDobbelt grep1.25 "16.5 "52 "18 "forseglet3 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER HMK212AA4 Generell håndtruck 500 Lb.
3 674 NOK / enhet