LITTLE GIANT TF-370-10 Extra Tall Håndtruck 800 Lb. | AG7BHH 49Y708

LITTLE GIANT TF-370-10 Ekstra høy håndbil 800 Lb.

På lager
Vare: AG7BHH Modell: TF-370-10Kryssref: 49Y708

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra høy håndbil
FARGEGrønn
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeKontinuerlig ramme skrå rygg
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde13-1 / 2 "
Bredd på neseplaten16 "
Generell dybde23 "
Total høyde60 "
Samlet bredde18 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypePunkteringstett solid gummi
Hjulbredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetHjullagerHjuldiameterHjulmaterialeHjul TypeHjulbreddePris
LITTLE GIANT TF-370-10FF Extra Tall Håndtruck 600 Lb. | AG7BHJ 49Y709 TF-370-10FF600 lb.Ball10 "Mikrocellulært polyuretanskumMikrocellulært polyuretanskum, flatt og ikke-merket3.5 "6 769 NOK
LITTLE GIANT TF-370-10P Extra Tall Hand Truck 800 Lb. | AG7BHK 49Y710 TF-370-10P800 lb.Presisjonsball10 "-Pneumatisk3.5 "5 359 NOK
LITTLE GIANT TF-370-8S Extra Tall Hand Truck 800 Lb. | AG7BHL 49Y711 TF-370-8S800 lb.Ball8"GummiPunkteringstett solid gummi2.5 "4 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT TF-370-10 Ekstra høy håndbil 800 Lb.
4 422 NOK / enhet