ARO Ventiler for magnetventil

filtre

ARO -

Ventiler for magnetventil

StilModellTotal høydeAktuator / returLuftventiltypeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AP211SC-024-D--------2 718NOK
BCAT88P-024-D--------2 305NOK
CA222SD-120-A--------3 970NOK
DA249SD-120-A--------3 759NOK
EP261SS-120-A--------1 984NOK
FA249SD-000-N--------2 677NOK
GCAT77S-012-D--------2 053NOK
HP211SC-012-D--------2 806NOK
IA211SS-012-D--------2 361NOK
JA212SS-024-L--------2 662NOK
KA212SD-024-L--------4 021NOK
LCAT66P-024-L--------2 256NOK
MCAT77S-024-L--------2 550NOK
NA312SD-024-D--------4 830NOK
NA712SD-024-D--------4 794NOK
OA212SD-024-D--------3 899NOK
PCAT77S-024-D--------1 822NOK
QK314SD-120-A--------13 761NOK
RP261SS-024-D--------1 833NOK
SP211SS-024-D--------2 254NOK
TP221SS-024-D--------2 303NOK
UK214SS-120-A--------8 831NOK
VA349SD-120-A--------4 676NOK
WP221SS-120-A--------2 483NOK
XA222SS-012-D--------2 385NOK
ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 2-posisjon

StilModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris (eks. mva)
AP211SC-120-A1.25 "Solenoid / vår32 grader til 125 grader F1"1 / 8 "4.5W0 til 120 psiDirekte2 920NOK
BP211SS-120-A1.25 "Solenoid / vår32 grader til 125 grader F1"1 / 8 "4.5W0 til 120 psiDirekte2 357NOK
CP211SS-012-D1.25 "Solenoid / vår32 grader til 125 grader F1"1 / 8 "4.5W0 til 120 psiDirekte2 129NOK
DA212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 til 150 psiSolenoid / pilot2 794NOK
EA212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoid / Solenoid0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot3 973NOK
FA213SS-024-D3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F2.5 "3 / 8 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot3 232NOK
GA212SS-024-D3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot2 416NOK
HA213SS-120-A3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F2.5 "3 / 8 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot3 519NOK
GA212SS-120-A3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot2 454NOK
GA211SS-120-A3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot2 405NOK
IM819SS-024-D4"Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1"-1.9 W0 til 115 psiSolenoid / pilot2 258NOK
IM819SS-120-A4"Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1"18mm-0 til 115 psiSolenoid / pilot2 134NOK
JM212SS-024-D4.5 "Solenoid / vår15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot2 282NOK
JM212SS-120-A4.5 "Solenoid / vår15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot2 235NOK
KM212SS-000-N4.5 "Solenoid / vår15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "-45 til 115 psiSolenoid / pilot1 694NOK
LM812SS-012-D4.25 "Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1"1 / 8 "1.9W0 til 115 psiSolenoid / pilot1 934NOK
LM812SS-024-D4.25 "Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1"1 / 8 "2W0 til 115 psiSolenoid / pilot2 103NOK
LM812SS-120-A4.25 "Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1"1 / 8 "-0 til 115 psiSolenoid / pilot2 068NOK
KM213SS-000-N5 11 / 16 "Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1.187 "3 / 8 "-45 til 115 psiSolenoid / pilot2 047NOK
JM213SS-024-D5 11 / 16 "Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1.187 "3 / 8 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot2 541NOK
MM213SS-120-A5 11 / 16 "Solenoid / vår0 grader til 122 grader F1.187 "3 / 8 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot2 617NOK
NM819SD-024-D5.75 "Solenoid / Solenoid0 grader til 122 grader F1"-2W0 til 115 psiSolenoid / pilot3 420NOK
NM819SD-120-A5.75 "Solenoid / Solenoid0 grader til 122 grader F1"-2 W0 til 115 psiSolenoid / pilot3 481NOK
OM212SD-024-D6 11 / 16 "Solenoid / Solenoid15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot3 620NOK
PM212SD-000-N6 11 / 16 "Solenoid / Solenoid15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "-45 til 115 psiSolenoid / pilot2 720NOK
ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 3-posisjon, fjær sentrert

StilModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM813SD-120-A-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 824NOK
AM817SD-120-A-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 809NOK
BA312SD-120-A-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "4 780NOK
BA712SD-120-A-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "4 868NOK
CA712SD-000-N-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 626NOK
AM817SD-012-D1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 242NOK
AM813SD-012-D1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 461NOK
AM813SD-024-D2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "3 681NOK
AM817SD-024-D2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 227NOK
ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 3-veis, 2-posisjon

StilModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningVolumkoeffisientPris (eks. mva)
AH254SS-120-A1 / 2 "-10 grader til 180 grader F854.8W30 til 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.410 761NOK
BM254SS-120-A1 / 2 "15 grader til 122 grader F150-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC4.323 998NOK
CM254SS-024-D1 / 2 "15 grader til 122 grader F1504.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC4.324 099NOK
DM252SS-120-A1 / 4 "15 grader til 122 grader F26-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.71 844NOK
DM252SS-024-D1 / 4 "15 grader til 122 grader F264.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.71 863NOK
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 grader til 122 grader F7.015W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.22 066NOK
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.0621 410NOK
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.21.1 W0 til 150 psiDirekte24 VDC0.0621 655NOK
GCAT33P-120-A1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte120 VAC0.0621 442NOK
HP251SS-012-D1 / 8 "32 grader til 125 grader F6.94.5W0 til 120 psiDirekte12 VDC0.1441 488NOK
IM253SS-024-D3 / 8 "15 grader til 122 grader F614.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC1.652 462NOK
BM253SS-120-A3 / 8 "15 grader til 122 grader F61-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 434NOK
ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis

StilModellAktuator / returKroppsstilElektriske tilkoblingerTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
AS5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 249NOK
BS5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidManifoldLedetråd4.75 "24 VDC2 779NOK
CS5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "24 VDC3 123NOK
DS5SS9A-1Solenoid / vårManifoldLedetråd3 23 / 64 "120 VAC1 856NOK
ES5SS9D-1Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 023NOK
FS5SS9C-1Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 056NOK
GS5SSMA-1-GSolenoid / vårKroppsportetLedetråd3 25 / 64 "120 VAC1 928NOK
HS5SSMC-1-GSolenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 184NOK
HS5SSMD-1Solenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 066NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?