Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO M213SS-024-D Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc | AD8GAA 4KA95

ARO M213SS-024-D magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc

På lager
Vare: AD8GAA Modell: M213SS-024-DKryssreferanse: 4KA95
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
2 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 122 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM61
Volumkoeffisient1.65
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde13 / 16 "
Total lengde5 11 / 16 "
Samlet bredde1.187 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Strømforbruk4.8W
trykk~~POS=TRUNC Range45 til 115 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris
ARO A211SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot2 405 NOK
ARO A212SD-000-N Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 4-veis | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 til 150 psiSolenoid / pilot2 794 NOK
ARO A212SD-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoid / Solenoid0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot4 374 NOK
ARO A212SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot2 561 NOK
ARO A213SS-120-A magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoid / vår0 grader til 180 grader F2.5 "3 / 8 "4.8W50 til 150 psiSolenoid / pilot3 627 NOK
ARO M212SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoid / vår15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot2 235 NOK
ARO M212SS-024-D magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Solenoid / vår15 grader til 122 grader F1.031 "1 / 4 "4.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot2 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO M213SS-024-D magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc
2 541 NOK / enhet