Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO A249SD-120-A Solenoid Air Control Valve, 120V Ac, 1/4 Inch Size Pipe Size, 50 To 150 Psi | CN8VYD 2G439

ARO A249SD-120-A magnetventil luftkontroll, 120V vekselstrøm, 1/4 tommers rørstørrelse, 50 til 150 psi

På lager
Vare: CN8VYD Modell: A249SD-120-AKryssref.: 2G439
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
3 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAktuator / returLuftventiltypeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangePris
ARO A222SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 til 150 psi2 471 NOK
ARO A249SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 til 150 psi2 507 NOK
ARO A312SD-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Solenoid / Solenoid4-veis, 3-posisjon3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psi4 485 NOK
ARO K216SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 til 150 psi14 357 NOK
ARO CAT66P-024-D Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoid / vår3-veis, 2-posisjon2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 til 150 psi1 911 NOK
ARO CAT66P-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoid / vår3-veis, 2-posisjon2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 til 150 psi2 079 NOK
ARO A222SS-024-D magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 til 150 psi2 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO A249SD-120-A magnetventil luftkontroll, 120V vekselstrøm, 1/4 tommers rørstørrelse, 50 til 150 psi
3 801 NOK / enhet