Ventiler for kjølingstilgang

filtre

JB INDUSTRIES -

Swaged Cop Tee Access

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AA313381/2 ODS1/2 "OD2.125 "445NOK 3
AA313363/8 ODS3/8 "OD2.125 "443NOK 3
AA313447/8 ODS7/8 "OD3.5 "218NOK 1
APPROVED VENDOR -

Kontakt for bilservice

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A6AWR07 / 16-20 Mannlig sideport7/16 "-20 Mannlig sideportHurtigkobling med mannlig sideport og blå kontrollknappLav side442NOK
B6AWR17 / 16-20 Mannlig sideport7/16 "-20 Mannlig sideportHurtigkobling med mannlig sideport og rød kontrollknappHøy side442NOK
C6AWR214 mm kvinnelig sideport14 mm kvinnelig sideportHurtigkobling med kvinnelig sideport og blå kontrollknappLav side453NOK
D6AWR314 mm kvinnelig sideport14 mm kvinnelig sideportHurtigkobling med kvinnelig sideport og rød kontrollknappHøy side366NOK
PRO SET -

Ventiler for kjølingstilgang

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AQCH90Coupler330NOK 1
BQCL14Coupler694NOK 1
CAV4Extension267NOK 6
DQC14SETVentil1 871NOK 1
JB INDUSTRIES -

Access Valve Union Ods

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AA31201-G1/2 ODS1/2 "OD x 1/2" Slip Fit3"1 / 2 "320NOK 2
AA31199-G1/4 ODS1/4 "OD x 1/4" Slip Fit2.375 "1 / 4 "227NOK 2
AA31200-G3/8 ODS3/8 "OD x 3/8" Slip Fit2.75 "3 / 8 "245NOK 2
AA31202-G5/8 ODS5/8 "OD x 5/8" Slip Fit3.25 "5 / 8 "345NOK 2
JB INDUSTRIES -

Tilgangsventil 1/4 tommer Ods

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AA31004-G1/4 ODS1/4 "OD X 3/16" ID3 / 16 "1 / 4 "250NOK 5
BA31002-G1/8 ODS1/8 "OD-1 / 8 "219NOK 5
CA31006-G3/8 ODS3/8 "OD x 5/16 ID5 / 16 "3 / 8 "236NOK 5
DA31003-G3/16 ODS3/16 "OD x 1/8" ID1 / 8 "3 / 16 "216NOK 5
JB INDUSTRIES -

Hurtigkoblinger

StilModellVinkelTilkoblingTilkoblingsstørrelseSakProd. BeskrivelsetypenArbeids pressPris (eks. mva)
AQC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE Hann x 1/2" Acme KvinneHurtigkoblerEttermontering av eksisterende SAE Flare Fitting for 134A Auto Service134a biladapter-108NOK
BQC-S5-5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAERett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE-183NOK
BQC-S5S-5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE kobling med kjerneRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE kobling med kjerne-127NOK
BQC-S64-3/8 x 1 / 41/4 "Mann x 3/8" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 3/8 QC x 1/4 SAE uten depresorRett kobling, 3/8 QC x 1/4 SAE uten depresor-204NOK
CA316560 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobler--1000 PSI160NOK
DA316650 Degrees-5/16 "SAE Hann x 1/4" KvinneHurtigkobler--1000 PSI152NOK
E33115N0 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobling, lavt tap--800 PSI448NOK
FQC-E490 Degrees1/4 x 1 / 41/4 "Mann x 1/4" KvinneHurtigkoblerAlbue, 1/4 hurtigkobling x 1/4 SAEAlbue, 1/4 QC x 1/4 SAE-115NOK
FQC-E590 Degrees5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerAlbue, 5/16 QC x 1/4 SAEAlbue, 5/16 QC x 1/4 SAE-152NOK
G33116N90 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobling, lavt tap--800 PSI468NOK
JOHNSON CONTROLS -

Pansret kapillærrør

StilModellTilkoblingInne i Dia.LengdeProd. BeskrivelsePris (eks. mva)
ASEC99AD-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "24 "24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt602NOK
ASEC99AD-18C1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt550NOK
ASEC99AD-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss0.062 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt761NOK
ASEC99AD-48C1/4 "SAE kvinnelig blusskontakt0.06 "48 "-623NOK
ASEC99AA-18C1/4 "SAE kvinnelig blussforbindelse med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "-467NOK
ASEC99AA-60C1/4 "SAE kvinnelig blussforbindelse med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "60 "-759NOK
ASEC99AA-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "36 "pansret kapillær med (2) rette ender735NOK
ASEC99AB-18C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "18 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt605NOK
ASEC99AB-36C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "36 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt726NOK
ASEC99AB-60C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "60 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt1 126NOK
ASEC99AA-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "24 "pansret kapillær med (2) rette ender631NOK
ASEC99AA-48C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "48 "pansret kapillær med (2) rette ender802NOK
ASEC99AB-24C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "24 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt612NOK
ASEC99AB-48C1/4 "SAE kvinnelig bluss med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "48 "pansret kapillær med en rett ende og en 90 graders slutt861NOK
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AQL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "1 430NOK
AQL171R-12-123/4 ODF3/4 "ODF7 / 8 "1 591NOK
AQL171R-06-063/8 ODF3/8 "ODF1 / 2 "786NOK
AQL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "1 355NOK
AQL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"1 719NOK
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ACV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe Lodde1-1 / 8 "Fe Lodde5"1.38 "2 760NOK
ACV5-8FS-8FS1/2 Fe lodde1/2 "Fe Lodde3.75 "5 / 8 "525NOK
ACV4-6FS-6FS3/8 Fe lodde3/8 "Fe Lodde3.75 "1 / 2 "444NOK
ACV7-10FS-10FS5/8 Fe lodde5/8 "Fe Lodde4.5 "7 / 8 "1 058NOK
ACV9-14FS-14FS7/8 Fe lodde7/8 "Fe Lodde4.5 "1.13 "1 641NOK
APPROVED VENDOR -

Kobberrørsforlengelse 2 tommers lengde

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseSakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A4PDH33/83/8 "OD3/8 Forlengelsesrør3 / 8 "194NOK
B4PDH13/163/16 "OD3/16 Forlengelsesrør3 / 16 "192NOK
JB INDUSTRIES -

Lue med O-ring

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ANFT5-41/41 / 4 "168NOK 10
ANFT5-63/83 / 8 "143NOK 3
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AA329081/2 OD1/2 "OD670NOK 3
AA329041/4 OD1/4 "OD647NOK 5
AA329123/4 OD3/4 "OD643NOK 2
AA329063/8 OD3/8 "OD525NOK 5
AA329105/8 OD5/8 "OD670NOK 3
AA329055/16 OD5/16 "OD446NOK 5
AA329147/8 OD7/8 "OD766NOK 2
ROBINAIR -

Ventiler for kjølingstilgang

StilModellPris (eks. mva)
A13145347NOK
B185611 195NOK
APPROVED VENDOR -

Erstatningskjerne 1/4 tommers Schrader - pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
4PDJ3AD9CAF69NOK
UNIWELD -

Slangekobling

ModellSakPris (eks. mva)
HCC47CD4TXV-
RFQ
UNIWELD -

Slangekobling

ModellSakPris (eks. mva)
HCC46CD4TXU-
RFQ
UNIWELD -

Slangekontakt med ventiler

ModellSakPris (eks. mva)
FY11XVCD4TXQ-
RFQ
UNIWELD -

Slangekontakt med ventiler

ModellSakPris (eks. mva)
FY11XAVCD4TXP-
RFQ
UNIWELD -

Slangekontakt med ventiler

ModellSakPris (eks. mva)
FY10XAVCD4TXK-
RFQ
UNIWELD -

Slangemutter

ModellSakPris (eks. mva)
9059-2CD4TWY-
RFQ
UNIWELD -

Slange O-ring, 14 mm hann, 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
X15RCD4TCZ-
RFQ
123...5

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?