Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A31002-G tilgangsventil 1/4 tomme 1/8 Ods - pakke med 5 | AB4ZUC 20W296

JB INDUSTRIES A31002-G tilgangsventil 1/4 tommer 1/8 Ods - pakke med 5

På lager
Vare: AB4ZUC Modell: A31002-GKryssreferanse: 20W296

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 tilgangsventil
Tilkobling1/8 ODS
Tilkoblingsstørrelse1/8 "OD
Lengde2"
MaterialeMessing / Kobber
Utenfor Dia.1 / 8 "
Prod. Beskrivelse2 Forlengelse av kobberrør
typenKobberlodd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A31003-G tilgangsventil 1/4 tomme 3/16 Ods - pakke med 5 | AB4ZUD 20W297 A31003-G3/16 ODS3/16 "OD x 1/8" ID1 / 8 "3 / 16 "5216NOK
JB INDUSTRIES A31004-G tilgangsventil 1/4 tomme 1/4 Ods - pakke med 5 | AB4ZUE 20W298 A31004-G1/4 ODS1/4 "OD X 3/16" ID3 / 16 "1 / 4 "5245NOK
JB INDUSTRIES A31006-G tilgangsventil 1/4 tomme 3/8 Ods - pakke med 5 | AB4ZUF 20W299 A31006-G3/8 ODS3/8 "OD x 5/16 ID5 / 16 "3 / 8 "5236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A31002-G tilgangsventil 1/4 tommer 1/8 Ods - pakke med 5
219NOK /pakke