Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER QL171R-06-06 Tilgang og stengeventil 3/8 tommer kobber | AB4PYK 1ZRK7

PARKER QL171R-06-06 Tilgangs- og stengeventil 3/8 tommer kobber

På lager
Vare: AB4PYK Modell: QL171R-06-06Kryssref: 1ZRK7 / 1ZRK6
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilgangs- og stengeventil
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 ODF
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse3/8 "ODF
FlowToveis
Maks. Arbeids press750 PSI
DriftstrykkStøvsug til 750 psi
Driftstemp. Område-40 grader F til +250 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Prod. BeskrivelseTilgang til ventilmontering på feltforbindelse mot høyre
StilForseter
typenForseter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseUtenfor Dia.Pris
PARKER QL171R-08-08 Tilgang og stengeventil 1/2 tomme kobber | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "1 367 NOK
PARKER QL171R-10-10 Tilgangs- og stengeventil 5/8 tommer kobber | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "1 295 NOK
PARKER QL171R-12-12 Tilgangs- og stengeventil 3/4 tommer kobber | AB4PYN 1ZRL1 QL171R-12-123/4 ODF3/4 "ODF7 / 8 "1 521 NOK
PARKER QL171R-14-14 Tilgangs- og stengeventil 7/8 tommer kobber | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER QL171R-06-06 Tilgangs- og stengeventil 3/8 tommer kobber
786NOK / enhet