GUARDIAN EQUIPMENT Nøddusjer


filtre
Handle Lengde: 29 " , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål , Hoveddia.: 10 " , Innløpsstørrelse: 1" , Uttaksstørrelse: Ikke Inkludert , Dia. dusjhode: 10 " , dusjventil størrelse: 1"
StilModellTrekk stangtypenStrømningshastighetPris (eks. mva)
A
G1643SSH
--30 gpm6 102 NOK
B
G1691
--30 gpm10 896 NOK
C
G1635
--30 gpm3 952 NOK
D
G1635SSH
--30 gpm5 087 NOK
E
G1692
--30 gpm8 452 NOK
F
G1662
--30 gpm9 645 NOK
G
G1662SSH
--30 gpm10 706 NOK
H
GFR1205
-Horisontalt montert-7 179 NOK
RFQ
I
G1643
--30 gpm4 166 NOK
J
G1641
29 "Horisontalt montert20 gpm6 943 NOK
RFQ
K
G1643PCC
29 "Uten Drench Hose20 gpm7 070 NOK
RFQ
L
G1696
29 "Frittstående20 gpm24 205 NOK
RFQ
M
G1629
43 "Utsparing montert20 gpm8 688 NOK
N
G1658
63 1 / 2 "Semi-skjult20 gpm14 133 NOK

Nøddusjer

Guardian Equipment nøddusjer er designet for å vaske og skylle forurensninger fra øyne og kropp som kan forårsake skader eller permanent skade. De er ideelle for bruk i laboratorier, kjemiske anlegg, fabrikker og andre forurensede miljøer som bruker giftige kjemikalier eller røyk. Disse dusjhodene i plast eller rustfritt stål leverer en konstant tilførsel av vann med en maksimal strømningshastighet på 30 GPM og er utstyrt med et trekkhåndtak for enkel betjening. Velg fra et bredt utvalg av disse ANSI-klassifiserte dusjene tilgjengelig i vertikale, horisontale, gulv- og innfelte monteringsalternativer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?