GUARDIAN UTSTYR G1662 Nøddusj Gulv 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Nøddusj Gulv 30 Gpm

På lager
Vare: AD8BCQ Modell: G1662Kryssref: 4HRJ7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøddusj
Kuleventiltype1 "IPS messing holder åpent
Monteringsstørrelse1-1 / 4 "PT
Strømningshastighet30 gpm
Handle Lengde29 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Hode Dia.10 "
MonteringGulv
RørmaterialeGalvanisert stål
Dusjhode aktiveres avTrekk stang
Dusjhode materialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.445
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z358.1-2014

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor har Guardian Equipment G1662 nøddusj et oransje deksel?

A. Et oransje polyetylendeksel brukes på vertikale rør for høy synlighet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.

Q. Hvordan er denne nøddusjen ideell for kaldt klima?

A. Vanntemperaturen til Guardian Equipment G1662 sikkerhetsdusj bør variere fra 60 til 100 grader F. Dette forhindrer hypotermi når noen jobber under kalde klimatiske forhold.

Q. Hva er strømningshastigheten til denne nøddusjen?

A. 30 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellTrekk stangtypenStrømningshastighetPris
GUARDIAN UTSTYR G1643 Nøddusj Horisontal 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 gpm4 166 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1643SSH Nøddusj Horisontal 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 gpm6 102 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1691 Nøddusj Horisontal 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 gpm10 896 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1635 Nøddusj Vertikal 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 gpm3 952 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1635SSH Nøddusj Vertikal 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 gpm5 087 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1692 Nøddusj Vertikal 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 gpm8 452 NOK
GUARDIAN UTSTYR G1662SSH Nøddusj Gulv 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 gpm10 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Nøddusj Gulv 30 Gpm
9 645 NOK / enhet