Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDIAN UTSTYR 150-032 Gulvflens i støpt aluminium | AH2BPB 24JT48

GUARDIAN EQUIPMENT 150-032 Gulvflens i støpt aluminium

På lager
Vare: AH2BPB Modell: 150-032Kryssref: 24JT48
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
2 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvflens av støpt aluminium
Passer til merkevareGuardian

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.161
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Guardian Equipment 150-032 aluminiumsgulvflens brukes i rørleggerindustrien for å sikre sanitærarmaturer.

Egenskaper:

  • Den har en flat skive som er skrudd eller boltet til gulvet via monteringshullene og har en hul sokkel som støtter søylen oppreist.
  • Den er laget av støpt aluminium som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er formålet med øye-/ansiktsvask og dusjstasjon?

A. Denne enheten med to formål hjelper til med å raskt vaske forurensninger fra øyne, ansikt og kropp under en nødsituasjon i laboratorier.

Q. Hvordan fungerer swing-away øyeskyller?

A. Enhetene svinger over til driftsposisjon for aktivering og kan returneres til lagringsposisjon for å stoppe vannstrømmen. Utvalgte øyeskyller kommer integrert med et flagghåndtak for å aktivere/deaktivere vannstrømmen.

Q. Hva er bruken av en kuleventil?

A. En kuleventil bruker en hul, perforert og svingbar kule for å kontrollere væske som strømmer gjennom den. Ved å rotere kulen en kvart omdreining (90 grader) kan mediet strømme gjennom eller blokkeres.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 150-032 Gulvflens i støpt aluminium
2 348 NOK / enhet