Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRIV-LOK SLTP3124000CP Spaltet fjærstift, rustfritt stål, 5/16 X 4 størrelse, 10Pk | AE3BME 5BU42

DRIV-LOK SLTP3124000CP spaltet fjærstift, rustfritt stål, 5/16 X 4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE3BME Modell: SLTP3124000CPKryssreferanse: 5BU42
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.321-0.330"
Fasediameter0.306 "
Faselengde (maks.)0.08 "
Faselengde (min.)0.014 "
Dobbel skjærstyrke (kg)10,800 kg
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.312-0.318"
Lengde Toleranse+/- 0.030 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde4"
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Dobbel skjærstyrke (kg)FinishPasser til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris
DRIV-LOK SLTP0620187CP Spaltefjærstift, 1/16 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069"0.059 "0.028 "0.007 "430 kgPassivert0.062-0.065"+/- 0.015 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRIV-LOK SLTP3124000CP spaltet fjærstift, rustfritt stål, 5/16 X 4 størrelse, 10pk
371NOK /pakke