HARVEL CLEAR PVC-rørbeslag

filtre

HARVEL CLEAR -

Albue, 45 grader

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH417040LS130 psi ved 73 grader F4"16 367NOK
AH417030LS155 psi ved 73 grader F3"9 443NOK
AH417020LS170 psi ved 73 grader F2"2 641NOK
AH417025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "6 243NOK
AH417010LS270 psi ved 73 grader F1"1 216NOK
AH417007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "1 038NOK
AH417005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "688NOK
HARVEL CLEAR -

Lue

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH447030LS155 psi ved 73 grader F3"2 845NOK
AH447020LS170 psi ved 73 grader F2"1 047NOK
AH447025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "2 846NOK
AH447015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "879NOK
AH447010LS270 psi ved 73 grader F1"591NOK
AH447007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "384NOK
AH447005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "284NOK
HARVEL CLEAR -

Kopling

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH429040LS130 psi ved 73 grader F4"6 090NOK
AH429030LS155 psi ved 73 grader F3"4 147NOK
AH429020LS170 psi ved 73 grader F2"1 351NOK
AH429015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "887NOK
AH429012LS220 psi ved 73 grader F1.25 "827NOK
AH429010LS270 psi ved 73 grader F1"617NOK
AH429007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "393NOK
AH429005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "276NOK
AH429025LSLøsemiddel x Løsemiddel2.5 "2 836NOK
HARVEL CLEAR -

Mannlig adapter

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH436020LS170 psi ved 73 grader F2"1 429NOK
AH436025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "3 993NOK
AH436015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 178NOK
AH436010LS270 psi ved 73 grader F1"696NOK
AH436007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "470NOK
AH436005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "428NOK
HARVEL CLEAR -

Albue, 90 grader

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH406040LS130 psi ved 73 grader F4"12 764NOK
AH406020LS170 psi ved 73 grader F2"2 325NOK
AH406025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "6 235NOK
AH406015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 437NOK
AH406012LS220 psi ved 73 grader F1.25 "1 365NOK
AH406010LS270 psi ved 73 grader F1"828NOK
AH406007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "475NOK
AH406005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "441NOK
HARVEL CLEAR -

Tee

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH401040LS130 psi ved 73 grader F4"18 481NOK
AH401020LS170 psi ved 73 grader F2"2 665NOK
AH401025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "8 204NOK
AH401015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 929NOK
AH401012LS220 psi ved 73 grader F1.25 "1 605NOK
AH401010LS270 psi ved 73 grader F1"1 078NOK
AH401007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "600NOK
AH401005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "530NOK
HARVEL CLEAR -

Kvinnelig adapter

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH435040SRLS130 psi ved 73 grader F4"7 615NOK
AH435020SRLS170 psi ved 73 grader F2"1 762NOK
AH435015SRLS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 113NOK
AH435010SRLS270 psi ved 73 grader F1"907NOK
AH435007SRLS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "563NOK
AH435005SRLS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "448NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?