Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H417030LS Albue 45 grader 3 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DWE 2CEZ1

HARVEL CLEAR H417030LS Albue 45 grader 3 tomme løsemiddel Pvc klar

På lager
Vare: AB9DWE Modell: H417030LSKryssreferanse: 2CEZ1
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
9 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeLøsemiddel x Løsemiddel
Maks. Press155 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H417005LS Albue 45 grader 1/2 tomme Solvent Pvc Clear | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "688NOK
HARVEL CLEAR H417007LS Albue 45 grader 3/4 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "1 038 NOK
HARVEL CLEAR H417010LS Albue 45 grader 1 tomme løsemiddel Pvc Clear | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 psi ved 73 grader F1"1 216 NOK
HARVEL CLEAR H417020LS Albue 45 grader 2 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi ved 73 grader F2"2 641 NOK
HARVEL CLEAR H417025LS Albue 45 grader 2 1/2 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "6 243 NOK
HARVEL CLEAR H417040LS Albue 45 grader 4 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi ved 73 grader F4"16 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H417030LS Albue 45 grader 3 tomme løsemiddel Pvc klar
9 443 NOK / enhet