Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DVH 2CEW4

HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 tommers Solvent Pvc Clear

På lager
Vare: AB9DVH Modell: H401007LSKryssref: 2CEW4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeLøsemiddel x Løsemiddel x Løsemiddel
Maks. Press280 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H401005LS Tee Pvc 40 1/2 tommers løsemiddel | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "530NOK
HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 Tommer Solvent Pvc Clear | AB9DVJ 2CEW5 H401010LS270 psi ved 73 grader F1"1 078 NOK
HARVEL CLEAR H401012LS Tee Pvc 40 1-1/4 tommers løsemiddel | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi ved 73 grader F1.25 "1 605 NOK
HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1/2 tommers løsemiddel | AB9DVL 2CEW7 H401015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 929 NOK
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 Tommers Solvent Pvc Clear | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 psi ved 73 grader F2"2 665 NOK
HARVEL CLEAR H401025LS Tee Pvc 40 2-1/2 tommers løsemiddel | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "8 204 NOK
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 Tommers Solvent Pvc Clear | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi ved 73 grader F4"18 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 tommers Solvent Pvc Clear
600NOK / enhet