Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H447007LS Cap 3/4 tommer Solvent Pvc Clear | AB9DXF 2CFD4

HARVEL CLEAR H447007LS Cap 3/4 Inch Solvent Pvc Clear

På lager
Vare: AB9DXF Modell: H447007LSKryssreferanse: 2CFD4
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeLøsemiddel
Maks. Press280 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H447005LS Cap Pvc 40 1/2 tommers løsemiddel | AB9DXE 2CFD3 H447005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "284NOK
HARVEL CLEAR H447010LS Cap 1 Inch Solvent Pvc Clear | AB9DXG 2CFD5 H447010LS270 psi ved 73 grader F1"591NOK
HARVEL CLEAR H447015LS Cap Pvc 40 1-1/2 tommers løsemiddel | AB9DXH 2CFD7 H447015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "879NOK
HARVEL CLEAR H447020LS Cap 2 Inch Solvent Pvc Clear | AB9DXJ 2CFD8 H447020LS170 psi ved 73 grader F2"1 047 NOK
HARVEL CLEAR H447025LS Cap Pvc 40 2-1/2 tommers løsemiddel | AB9DXK 2CFD9 H447025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "2 846 NOK
HARVEL CLEAR H447030LS Cap 3 Inch Solvent Pvc Clear | AB9DXL 2CFE1 H447030LS155 psi ved 73 grader F3"2 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H447007LS Cap 3/4 Inch Solvent Pvc Clear
384NOK / enhet