Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H406012LS albue 90 grader 1 1/4 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVU 2CEX6

HARVEL CLEAR H406012LS Albue 90 grader 1 1/4 tommer Solvent Pvc Clear

På lager
Vare: AB9DVU Modell: H406012LSKryssreferanse: 2CEX6
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
1 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeLøsemiddel x Løsemiddel
Maks. Press220 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H406005LS albue 90 graders 1/2 tommers løsemiddel Pvc klar | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "441NOK
HARVEL CLEAR H406007LS albue 90 graders 3/4 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVR 2CEX4 H406007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "475NOK
HARVEL CLEAR H406010LS albue 90 graders 1 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi ved 73 grader F1"828NOK
HARVEL CLEAR H406015LS albue 90 graders 1 1/2 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 437 NOK
HARVEL CLEAR H406020LS albue 90 graders 2 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVW 2CEX8 H406020LS170 psi ved 73 grader F2"2 325 NOK
HARVEL CLEAR H406025LS albue 90 grader 2 1/2 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "6 235 NOK
HARVEL CLEAR H406040LS albue 90 graders 4 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi ved 73 grader F4"12 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H406012LS Albue 90 grader 1 1/4 tommer Solvent Pvc Clear
1 365 NOK / enhet