GRAINGER Bestill plukkbil


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: polyuretan , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med bremser , hjulbredde: 1.25 " , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakkert , Måler: 14 , Håndtak: Tubular , Leppehøyde: 1-1 / 2 "topp og bunn , Vektgrense: 1200 lbs. , Materiale: Stål , Total høyde: 41 " , Total bredde: 24.25 " , Hylletype: Lepper opp , Hyllebredde: 24 "
StilModellKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerAntall hyllerTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
A
OPC-2448-3-95
400 lb.12.593363.25 "48 "8 501 NOK
RFQ
A
OPC-2436-3-95
400 lb.12.593351.25 "36 "8 135 NOK
RFQ
B
OPC-2448-2-95
600 lb.26.5 "263.25 "48 "7 938 NOK
B
OPC-2436-2-95
600 lb.26.5 "251.25 "36 "6 481 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?