GRAINGER OPC-2448-3-95 Ordreplukkebil 1200 Lb 63-1/4 tommer | AG7AQM 49Y148

GRAINGER OPC-2448-3-95 Ordreplukkebil 1200 Lb 63-1/4 tommer

Vare: AG7AQM Modell: OPC-2448-3-95Kryssref: 49Y148
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 117 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBestill plukkbil
Kapasitet per hylle400 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller12.593
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller3
Total høyde41 "
Total lengde63.25 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde48 "
HylletypeLepper opp
Hyllebredde24 "
Skrivehylldimensjoner12 "D x 22-1 / 8" V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.65
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerAntall hyllerTotal lengdeHyllelengdePris
GRAINGER OPC-2436-2-95 Ordreplukketruck 1200 Lb 51-1/4 tommer | AG7AQH 49Y144 OPC-2436-2-95600 lb.26.5 "251.25 "36 "6 798 NOK
GRAINGER OPC-2448-2-95 Ordreplukkebil 1200 Lb 63-1/4 tommer | AG7AQJ 49Y145 OPC-2448-2-95600 lb.26.5 "263.25 "48 "8 111 NOK
GRAINGER OPC-2436-3-95 Ordreplukkebil 1200 Lb 51-1/4 tommer | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 lb.12.593351.25 "36 "8 135 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER OPC-2448-3-95 Ordreplukkebil 1200 Lb 63-1/4 tommer
9 117 NOK / enhet