Plattformheiser

filtre

WESCO -

Pedalheiser i aluminium med to hjul

Wesco lette pedalheiser i aluminiumsramme krever mindre anstrengelse (sammenlignet med stålmodeller) mens de transporterer laster opp til 400 kg. De kan håndtere utstyr stablet i høyder opp til 54 tommer og er utstyrt med en fotdrevet hydraulisk pumpe eller en hånddrevet vinsj for enkel heving eller senking av last. Disse enhetene er videre integrert med hjullås som sørger for sikker lasting / lossing.

StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydePowered ByPris (eks. mva)
A260004Hydraulisk plattformløft40 "48.5 "Hydraulisk fotpumpe36 206NOK
B260025Standard plattformheis40 "48.5 "Håndvinsj29 580NOK
B260026Standard plattformheis54 "60.5 "Håndvinsj32 097NOK
WESCO -

Stålramme pedalløftere - firehjuls hydraulisk

Wesco firehjuls hydrauliske pedalister er laget av rustfritt stål og ideelle for lasting og transport av last opp til 750 lb. De har to påstøpte gummihjul med presisjonskulelager og to svingbare hjul i polyuretan for å sikre jevn manøvrerbarhet. Mens hjullåsene sørger for sikker lasting/lossing av gods, letter de fotbetjente hydrauliske jekkene enkel heving/senking av last. Disse pedalene er tilgjengelige i 48.5 og 60.5 tommers høydevarianter for å laste gjenstander med høyder på henholdsvis 40 og 54 tommer.

StilModellSakLøftehøyde Maks.MaterialeTotal høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A260011Hydraulisk pedalheis40 "Stål48.5 "22.5 "--20 009NOK
A260012Hydraulisk pedalheis54 "Stål60.5 "22.5 "--22 420NOK
B260008Hydraulisk plattformløft40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "19 021NOK
B260009Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "25 021NOK
B260010Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "22 504NOK
C260186Hydraulisk plattformløft54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "109 143NOK
D260197Hydraulisk stabler54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "--104 062NOK
WESCO -

Hydraulisk plattformløft

Wesco hydrauliske plattformheiser er designet for problemfrie løfte- og transportapplikasjoner i dokker, lager og prosessanlegg. Disse hydrauliske plattformheisene har hjul (med hjullåser på utvalgte modeller) for bedre manøvrerbarhet over slett eller ulendt terreng og en fotdrevet hydraulisk pumpe for å skape et sug for håndtering av last opp til 1000 lb. Mens merkets plattformvarianter er utstyrt med en 30 tommer (H) x 32 tommer (W) tung plattform som kan heves opp til 60 tommer, gaffelmodellene er designet med to fullt justerbare gafler med en fotutløserpedal for kontrollert senking av last. Velg fra et bredt utvalg av Wesco hydrauliske plattformløftere tilgjengelig i 19 og 30 tommers plattformlengder på Raptor Supplies.

StilModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A26015119 "254 "3"Hydraulisk fotpumpe4.25 "500 lb.70.5 "17 542NOK
B26005030 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "Fotpumpe5.25 "1000 lb.72.5 "33 047NOK
RFQ
WESCO -

Hydraulisk Lite-løft, 500 kg kapasitet, 54 "løft, 20" x 20 "plattform

ModellSakPris (eks. mva)
260150AG7JEP17 745 NOK
VESTIL -

Bærbar lastløfter i aluminium, 200 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PALL-200AG7WTA20 442 NOK
VESTIL -

Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
LLCB-202058AG7VNU15 289 NOK
WESCO -

Plattformløft 400 Lb. Kapasitet: 60-1 / 2 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
260005AD9ZQN37 768 NOK
WESCO -

Universalløft, kapasitet på 750 kg, 54 "løft, 30" x 26 "plattform

ModellSakPris (eks. mva)
260130AG7JEN26 070 NOK
FERVI -

Motorsykkel saksløft, 400 kg Kapasitet, 95 - 400 mm høyde

ModellSakPris (eks. mva)
0452CF3RTD2 003 NOK
Se detaljer
WESCO -

Kraftig vinsjstabler, kapasitet på 1000 kg, 70 "løft

ModellSakPris (eks. mva)
270214AG7JFR32 330 NOK
RFQ
PRESTO LIFTS -

Stablerfot betjent med plattform

ModellSakPris (eks. mva)
M152AA8BCY32 301 NOK
RFQ
12

Plattformheiser

Plattformheiser er konstruert for tunge løft- og transportapplikasjoner i varehus, lastebrygger, fraktanlegg og andre industrielle miljøer. Raptor Supplies tilbyr en rekke plattformheiser fra merker som Dayton, Genie, Presto heiser, Vestil og Wesco. Noen materialløftere har hjul på rammen som gjør det enkelt å laste på en varebil. Vestile plattformheiser har en lavprofildesign for manøvrering rundt trange ganger og trange rom. Disse plattformene er laget av polyetylen med høy tetthet og er utstyrt med to svingbare og to låsehjul for å forhindre uønsket bevegelse. Wesco plattformløftere, med en fotbetjent hydraulisk pumpe og en fotfrigjøringsfunksjon, hjelper til med å heve og senke plattformen til og fra høyder på 40 tommer, henholdsvis. Disse materialløftene inkluderer en vertikal metallramme og to gafler for å støtte laster opp til 1000 lb og to faste hjul for ekstra stabilitet når du ikke transporterer noe gods.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?