BLICKLE Plate hjul

Hjul i rustfritt stål med braketter og et støydempende nylon/polyuretanhjul med en gummidemperering. I stand til å levere jevn løpsytelse på jevne gulv med høy slitestyrke

filtre

BLICKLE -

Svingbart solid gummihjul m / Total-Lock

StilModellLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris (eks. mva)
AL-VW 260K-ST440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Glatt10.25 "5 810NOK
BL-VLE 250K-ST1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "7 338NOK
BLICKLE -

Svingbart hjul i gummi

StilModellLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris (eks. mva)
AL-VW 260K440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Glatt10.25 "4 256NOK
BL-VLE 250K1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "6 181NOK
BLICKLE -

Stiv platehjul, stålramme

StilModellInnvendig avstand på bolthullLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris (eks. mva)
AB-VW 260K3 x 7-1 / 2 "440 lb.8-5/8 x 4-3/412.125 "Glatt10.25 "3 921NOK
BB-VLE 250K5-1/2 x 5-1/2"1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "6 260NOK
BLICKLE -

Stiv platehjul

StilModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
ABPXA-TPA 75G1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"390NOK
BBPXA-VPA 75G1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Gummi130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"459NOK
BBPXA-VPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Gummi90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"348NOK
CBPXA-TPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Termoplastisk gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"361NOK
DB-STI 100K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"218NOK
EB-PO 100K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"253NOK
FB-POEV 89K-12-SG-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"257NOK
GB-POW 100K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"425NOK
HB-POG 89K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"230NOK
IB-POEV 101K-12-SB-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"292NOK
GB-POW 125K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"560NOK
EB-PO 100G-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"218NOK
JB-ALTH 100K-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"600NOK
DB-STI 125K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"262NOK
JB-ALTH 125K-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2" x 3-5/8"711NOK
EB-PO 125K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"251NOK
HB-POG 89G-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"198NOK
EB-PO 125G-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"209NOK
KB-POHI 100G2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"570NOK
LBK-ALST 125K-12-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"898NOK
MB-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"543NOK
MB-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"490NOK
NBH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"884NOK
OBH-SPO 75K2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"470NOK
PBK-POHI 125G-12-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"812NOK
BLICKLE -

Dreieplatehjul

StilModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
ALPXA-VPA 75G1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Gummi130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"691NOK
BLPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.polyuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"254NOK
CLPXA-TPA 75G1-1/2 x 1-1/2"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"604NOK
CLPXA-TPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Termoplastisk gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"589NOK
ALPXA-VPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000 til 2999 lb.Gummi90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"589NOK
DL-POEV 101K-12-SB-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"416NOK
EL-ALTH 125K-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"796NOK
FL-STI 100K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"307NOK
FL-STI 125K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"398NOK
GL-POEV 89K-12-SG-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Gummi350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"373NOK
HL-PO 125G-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"291NOK
HL-PO 125K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"335NOK
IL-POW 125K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"557NOK
IL-POW 100K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"454NOK
HL-PO 100K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"315NOK
JL-POG 89K-12-FK1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"332NOK
JL-POG 89G-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"316NOK
EL-ALTH 100K-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"665NOK
HL-PO 100G-121-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.nylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"268NOK
KLH-SPO 75K2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.nylon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"893NOK
LLIX-POHI 100G2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"975NOK
MLI-POHI 100G2-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"762NOK
NLK-ALST 100K-12-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 046NOK
OLH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 til 2999 lb.nylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 605NOK
LLIK-POHI 125G-12-1 / 8 x 3 "300 til 999 lb.Glassfylt nylon660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 194NOK
BLICKLE -

Svingbar platehjul m / Total-Lock

StilModellRammematerialeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
ALPXA-TPA 50G-FIRustfritt stålTotal lås1000 til 2999 lb.1-1/2 x 1-1/2"110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "693NOK
BLPXA-VPA 50G-FIRustfritt stålTotal lås1000 til 2999 lb.1-1/2 x 1-1/2"90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "719NOK
CLIX-POHI 100G-FIRustfritt stålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "1 427NOK
DLKX-SPO 127XK-FIRustfritt stålTotal lås1000 til 2999 lb.3-1/16 x 4-1/8"1650 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4 191NOK
ALPXA-TPA 75G-FIRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-1/2 x 1-1/2"165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "818NOK
ELPXA-VPA 75G-FIRustfritt stålTotal lås0 til 299 lb.1-1/2 x 1-1/2"130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "833NOK
FLK-ALST 100K-1-FIStålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "1 310NOK
GL-PO 100K-12-FI-FKStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "418NOK
HL-POW 100K-12-FI-FKStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "626NOK
IL-POEV 89K-12-FI-SG-FKStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "531NOK
JLS-GSPO 150K-35-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5 885NOK
KL-STI 125K-12-FI-FKStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "409NOK
GL-PO 100G-12-FIStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "354NOK
LL-ALTH 125K-12-FIStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "888NOK
MLE-POW 100K-FI-FKStålEtterfølgende slutt300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "631NOK
NLH-GSPO 100K-1-FIStålEtterfølgende slutt1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "2 054NOK
JLS-GSPO 101K-STStålTotal lås3000 til 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "3 839NOK
LL-ALTH 100K-12-FIStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "786NOK
HL-POW 125K-12-FI-FKStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "734NOK
OLO-SE 125K-STStålTotal lås300 til 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "3 246NOK
PLH-SPO 75K-FIStålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "1 544NOK
KL-STI 100K-12-FI-FKStålTotal lås300 til 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "670NOK
FLK-ALST 125K-1-FIStålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "1 191NOK
QLIK-POHI 125G-1-FIStålTotal lås300 til 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "1 309NOK
RLH-GSPO 80K-STStålTotal lås1000 til 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "1 717NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?