BLICKLE B-VLE 250K stiv platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter | AB6VZB 22N201

BLICKLE B-VLE 250K stiv platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VZB Modell: B-VLE 250KKryssref: 22N201

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv massiv gummihjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
Innvendig avstand på bolthull5-1/2 x 5-1/2"
Lastevurdering1000 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Utenfor bolthullavstand5-1/2 x 5-1/2"
Total høyde11.625 "
Plate Størrelse4-3/4 x 8-11/16"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
TråRibbete
HjullagerPresisjonsball
Hjuldiameter9.875 "
Hjulbredde3 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.76
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris
BLICKLE B-VW 260K stiv platehjul 440 Lb 10-1/4 tommers diameter | AB6VZH 22N207 B-VW 260K3 x 7-1 / 2 "440 lb.8-5/8 x 4-3/412.125 "Glatt10.25 "3 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE B-VLE 250K stiv platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter
6 260 NOK / enhet