BLICKLE L-VLE 250K svingbare platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter | AB6VZA 22N199

BLICKLE L-VLE 250K svingbare platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VZA Modell: L-VLE 250KKryssref: 22N199

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart hjul i gummi
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
Innvendig avstand på bolthull5-1/2 x 5-1/2"
Lastevurdering1000 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Utenfor bolthullavstand5-1/2 x 5-1/2"
Total høyde11.625 "
Plate Størrelse6-7/8 x 6-7/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
TråRibbete
HjullagerPresisjonsball
Hjuldiameter9.875 "
Hjulbredde3 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.89
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris
BLICKLE L-VW 260K svingbare platehjul 440 Lb 10-1/4 tommers diameter | AB6VZG 22N206 L-VW 260K440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Glatt10.25 "4 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE L-VLE 250K svingbare platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter
6 181 NOK / enhet