Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommers størrelse | AD8VNP 4MWF6

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8VNP Modell: UB1-1/4TAKryssreferanse: 4MWF6
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishElektro galvanisert
Innvendig lengde2 3 / 64 "
Innvendig bredde1 51 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde2 5 / 16 "
tråd Lengde1 13 / 64 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Tube Size1-1 / 4 "
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/4-20, 2-3/64 tommers størrelse
136NOK / enhet