EAGLE UI-50-FS Type I sikkerhetsboks 5 gallon rød | AD2DUV 3NKR5

EAGLE UI-50-FS Type I sikkerhetsboks 5 gallon rød

På lager
Vare: AD2DUV Modell: UI-50-FSKryssref: 3NKR5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGERød
Høyde15.5 "
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.12.5 "
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0015
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7310290025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle UI-50-FS sikkerhetsboks brukes i produksjons- og forskningsindustrien for sikker lagring og transport av brennbare væsker, noe som er avgjørende for å overholde sikkerhetsprotokoller.

Egenskaper:

  • Denne sikkerhetsboksen har en kapasitet på 5 gallon for rikelig oppbevaring av brennbare væsker.
  • Den kommer i en livlig rød farge for økt synlighet og sikkerhet i industrielle miljøer.
  • Den er laget av galvanisert stål for langvarig beskyttelse mot korrosjon og slitasje.
  • Denne 15-1/2-tommers høye sikkerhetskanen forenkler enkel håndtering og helling under industrielle operasjoner.
  • Den har en helletrakt av polyetylen for sølfri helling og minimalt med avfall.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bør jeg rengjøre Eagle UI-50-FS sikkerhetsboks?

A.

  • Tørk bort eventuelle rester eller rester av innhold fra boksen.
  • Bland en løsning av mildt vaskemiddel og vann.
  • Bruk en svamp eller klut til å rengjøre innsiden av sikkerhetsboksen med vaskemiddelløsningen.
  • Skyll boksen grundig med vann for å fjerne eventuelle rester av vaskemiddel.
  • La sikkerhetsboksen lufttørke helt før du bruker den igjen.
  • Inspiser boksen for skader eller problemer som kan påvirke sikkerheten eller funksjonaliteten.
  • Oppbevar sikkerhetsboksen i et tørt og trygt miljø når den ikke er i bruk.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikkerhetsboks?

A.

  • Velg en sikkerhetsboks laget av slitesterke og kjemikaliebestandige materialer.
  • Velg en passende boksstørrelse basert på mengden av farlige materialer.
  • Prioriter bokser med flammesperre, trykkavlastningsmekanismer og selvlukkende lokk.
  • Sørg for at boksen er i samsvar med relevante sikkerhetsstandarder og forskrifter.
  • Vurder materialegenskaper, inkludert brennbarhet og toksisitet.
  • Evaluer tutdesign for kontrollert og sikker dispensering.
  • Velg bokser med tydelig merking og identifikasjonsfunksjoner.
  • Velg brukervennlige funksjoner som enkle åpnings- og lukkemekanismer.

Sp. Når bør denne sikkerheten erstattes?

A.

  • Bytt ut hvis det er synlige skader (f.eks. bulker, sprekker).
  • Bytt ut hvis sikringsbeholderen lekker.
  • Skift ut hvis kritiske komponenter er defekte (f.eks. lokk, tut).
  • Bytt ut basert på produsentens utløpsdato.
  • Bytt ut hvis dunken ikke lenger er i samsvar med forskriftene.
  • Bytt ut hvis slitasje kompromitterer sikkerheten.
  • Bytt ut med nye materialer for å sikre kompatibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forKapasitetFARGEVektBreddeDiameterHøydeLengdePris
EAGLE UI-10FSG Type I Sikkerhetsbeholder 1 gallon grønn 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlje1 gal.Grønn-9"-8"9"1 298 NOK
EAGLE UI-20FSG Type I sikkerhetsboks 2 gallon grønn 9-1/2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlje2 gal.Grønn-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "1 404 NOK
EAGLE UI-50FSG Type I sikkerhetsboks 5 Gallon Grønn 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGOlje5 gal.Grønn-12.5 "-13.5 "12.5 "1 370 NOK
EAGLE UI-25FS Galvanisert stål Type I sikkerhetsboks, rød, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSBrennbare stoffer2-1 / 2 gal.Rød-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "1 063 NOK
EAGLE UI-50-SG Type I sikkerhetsboks 5 Gallon Grønn 13-1/2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlje5 gal.Grønn---13.5 "-1 325 NOK
EAGLE UI-50S Type I sikkerhetsboks 5 gallon rød 13-1/2 tommers høyde | AC3TMU 2W313 UI-50SBrennbare stoffer5 gal.Rød---13.5 "-1 051 NOK
EAGLE UI-10S Type I sikkerhetsboks 1 gallon rød 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SBrennbare stoffer1 gal.Rød---8"-901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE UI-50-FS Type I sikkerhetsboks 5 gallon rød
1 080 NOK / enhet