BLICKLE Stiv platehjul, stålramme


filtre
Rangeringsområde for hjulbelastning: 300 til 999 lb. , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Platestørrelse: 4-3/4 x 8-11/16" , Platetykkelse: 0.157 " , Platetype: D , Hjullager: Presisjonsball , Hjulbredde: 3 1 / 3 "
StilModellInnvendig avstand på bolthullLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris (eks. mva)
A
B-VW 260K
3 x 7-1 / 2 "440 lb.8-5/8 x 4-3/412.125 "Glatt10.25 "3 921 NOK
B
B-VLE 250K
5-1/2 x 5-1/2"1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "6 260 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?