BLICKLE B-VW 260K stiv platehjul 440 Lb 10-1/4 tommers diameter | AB6VZH 22N207

BLICKLE B-VW 260K stiv platehjul 440 Lb 10-1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VZH Modell: B-VW 260KKryssref: 22N207

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv massiv gummihjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
Innvendig avstand på bolthull3 x 7-1 / 2 "
Lastevurdering440 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Utenfor bolthullavstand8-5/8 x 4-3/4
Total høyde12.125 "
Plate Størrelse4-3/4 x 8-11/16"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
TråGlatt
HjullagerPresisjonsball
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredde3 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.87
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullLastevurderingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTråHjuldiameterPris
BLICKLE B-VLE 250K stiv platehjul 1000 Lb 9-7/8 tommers diameter | AB6VZB 22N201 B-VLE 250K5-1/2 x 5-1/2"1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Ribbete9.875 "6 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE B-VW 260K stiv platehjul 440 Lb 10-1/4 tommers diameter
3 921 NOK / enhet