ALBION Plate hjul

Stive og svingbare platehjul som brukes i lette, middels og tunge applikasjoner. Har alternativer i polyuretan-, nylon-, fenol- og gummihjulvarianter, med et bredt spekter av belastningsklasser

filtre

ALBION -

Standard platehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
A16NG04201SFBACaster914NOK
B16XA08201RCaster964NOK
C16PI05201SCaster898NOK
D16:05228SCaster1 398NOK
E16XS08201STCaster1 934NOK
F16PB08201STCaster919NOK
G16SE05228SCaster1 472NOK
H16:08228STCaster2 991NOK
I16PB05201SFBACaster815NOK
J16NW08201RCaster997NOK
K16NW05201SFBACaster1 084NOK
L05PB05201SFBDCaster1 354NOK
M16CA05201SFBACaster1 097NOK
N05XA08201RCaster891NOK
O05NW08201RCaster865NOK
P16:08228RCaster1 985NOK
Q16TM08201RCaster655NOK
R05XA06201SFBDCaster1 300NOK
S16CA06201RCaster755NOK
T16CA06201SCaster850NOK
U16PI06201STCaster1 795NOK
V05HT06201RCaster861NOK
N05XA06201RCaster1 125NOK
W05TM06201RCaster987NOK
P16:06228RCaster1 381NOK
ALBION -

Sporhjul Platehjul

StilModellPris (eks. mva)
A16VG04201R1 177NOK
A16VG06201R1 444NOK
B16XV06202S3 324NOK
C16VG04201S1 424NOK
C16VG05201S1 565NOK
B16XV04202S1 370NOK
A16VG05201R1 256NOK
D16XV06202R3 048NOK
C16VG06201S1 675NOK
D16XV08202R3 628NOK
D16XV04202R1 053NOK
B16XV05202S1 676NOK
B16XV08202S3 908NOK
D16XV05202R1 383NOK
ALBION -

Vedlikeholdsfrie platehjul

StilModellPris (eks. mva)
A18EG04229R741NOK
B18AX04228SFBE2 516NOK
C18XS08229SFBE2 611NOK
A18EG08229R1 342NOK
D18:08228R1 776NOK
EP2XR04028SF797NOK
F18XS04229R909NOK
F18XS05229R874NOK
GP2XA05031R304NOK
EP2XR05028SF1 006NOK
HP2XR05028S848NOK
I18EG04229SFBE1 653NOK
I18EG05229SFBE1 778NOK
J18:05228SFBE2 630NOK
C18XS04229SFBE2 471NOK
B18AX08228SFBE3 519NOK
K18EG04229S1 305NOK
L18AX04228S2 047NOK
D18:05228R1 107NOK
K18EG05229S1 429NOK
A18EG06229R1 290NOK
M18:08228S2 940NOK
M18:05228S2 149NOK
GP2XR03028R633NOK
NP2XA03031S533NOK
ALBION -

Stive platehjul, støpejernskjerne, glidelager

StilModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
A01CA02X41RG1-1/16 x 3-1/2"0 til 299 lb.Cast Iron200 lb.5 / 16 "Nei1-1/16 x 3-1/2"3.187 "102NOK
B01RN02X41RG1-1/16 x 3-1/2"0 til 299 lb.Gummi200 lb.5 / 16 "Nei1-1/16 x 3-1/2"3.187 "11NOK
B01RR02X41RG1-1/16 x 3-1/2"0 til 299 lb.Gummi100 lb.5 / 16 "Nei1-1/16 x 3-1/2"3.187 "11NOK
CF1RN03052RG1-3/4 x 2-7/8"0 til 299 lb.Gummi150 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.625 "12NOK
DP2XA03X31RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.polyuretan250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "149NOK
EP2XS03031RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "201NOK
F04XS03051RGN1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "383NOK
EP2XS05031RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "239NOK
EP2XR04028RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "347NOK
EP2XR03028RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "342NOK
G04XA03051RGN1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "332NOK
DP2XA05031RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.polyuretan250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "158NOK
F04XS04051RGN1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Termoplastisk gummi300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "382NOK
EP2XS04031RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "151NOK
H04HE05041RGN1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Glassfylt nylon300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "495NOK
DP2XA04031RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.polyuretan250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "201NOK
I04XA04051RPREVG1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan350 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "382NOK
I04XA05051RPREVG1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan350 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "407NOK
EP2XR05028RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "382NOK
EP2XR03X28RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "210NOK
EP2XS03X31RG1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "167NOK
H04HE03041RGN1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Glassfylt nylon200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "418NOK
J04XR04028RGN1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Termoplastisk gummi300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "-
RFQ
F04XS05051RGN1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Termoplastisk gummi325 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "355NOK
K04XR03X28RGN1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "320NOK
ALBION -

trinser

StilModellPris (eks. mva)
A16SF12727SF7 358NOK
B16SV10628R1 491NOK
C16SV10628S2 126NOK
A16SF10627SF6 248NOK
D16SF10627S3 060NOK
E16SZ08227SFBA1 979NOK
F16SZ06227R1 098NOK
G16SF12727R3 080NOK
H16SZ08227S1 597NOK
H16SZ06227S1 314NOK
D16SF08427S2 447NOK
F16SZ08227R1 417NOK
D16SF12727S3 698NOK
I16SV10628SF5 417NOK
A16SF08427SF5 248NOK
G16SF08427R1 715NOK
E16SZ06227SFBA1 542NOK
A16SF08227SFBA1 727NOK
ALBION -

Dreieplatehjul m / brems

StilModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
A01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.100 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.187 "18NOK
B02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.187 "321NOK
C02RR05151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.240 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"6.187 "395NOK
D01RN02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.187 "19NOK
E02XA04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.375 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "301NOK
E02XA05151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "328NOK
FDCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "195NOK
G02XS05151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "291NOK
HDCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
FDCIB05041S014G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.350 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.125 "201NOK
I02PB05151S004GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "198NOK
FDCIB04041S006G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.125 "150NOK
J01RN03041S003GN1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.270 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"3 13 / 16 "17NOK
G02XS04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "284NOK
K02XS05128S003GN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.187 "238NOK
L02XA06128S001GN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.375 "422NOK
M02XS04128S001GN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.187 "284NOK
L02XA04128S001GN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.375 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.187 "270NOK
N20TM03201S007G3 x 3 "Fingerskrue300 til 999 lb.500 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"3.875 "211NOK
O02TM05101S002GN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.187 "144NOK
P930CA05201SBG3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "668NOK
Q02TM06101SFPQGN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.375 "419NOK
R930CA04201SBG3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 787NOK
SDCIB04028S001G3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.125 "211NOK
T02RR05128S001GN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.240 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.187 "263NOK
ALBION -

Plate Caster Kit, polypropylen

StilModellHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseHjuldiameterPris (eks. mva)
AMWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"196NOK
BKITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 lb.3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"412NOK
ALBION -

Kingpinless hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A110XS05201SG375 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "834NOK
A110XS06201SG600 lb.300 til 999 lb.Termoplastisk gummi3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 238NOK
B110XA04201SG600 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 028NOK
B110XA05201SG750 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 103NOK
B110XA06201SG900 lb.300 til 999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 874NOK
C110PM05228SG1000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 102NOK
D110FR05201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "891NOK
D110FR06201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "1 851NOK
D110FR08201SG1400 lb.1000 til 2999 lb.Duktilt jern3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 495NOK
E310FR06401SG3500 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"1 807NOK
E310FR06501SG4100 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"2 507NOK
E310FR10501SG4100 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"11.5 "4-1/2 x 6-1/4"2 311NOK
E310FR08501SG4100 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"2 331NOK
F310NX08528SG4100 lb.3000 til 5999 lb.nylon1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"420NOK
G410FR06501SG5400 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei4-1/8 x 6-1/8"8"5-1/4 x 7-1/4"1 666NOK
G410FR10501SG5400 lb.3000 til 5999 lb.Duktilt jern1 / 2 "Nei4-1/8 x 6-1/8"12.5 "5-1/4 x 7-1/4"4 902NOK
ALBION -

Svingbare platehjul

StilModellSakdurometerBremsetypeHjulbrems inkludertRamme FinishRammematerialeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingPris (eks. mva)
A20PB03201SGDreieplatehjul65 Shore D-NeiSvart emaljeStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.261NOK
B04XA03X51SSS01GNDreieplatehjul55 Shore D-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.499NOK
C05HE05201SGDreieplatehjul85 Shore D-NeiRustfritt stålRustfritt stål3 x 3 "1000 lb.1 842NOK
C05HE04201SGDreieplatehjul85 Shore D-NeiRustfritt stålRustfritt stål3 x 3 "800 lb.1 791NOK
D18XS06228SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål3 x 3 "600 lb.1 103NOK
E18XI06228SGDreieplatehjul75 Shore D-NeiSink belagtStål3 x 3 "1000 lb.880NOK
FP2XS05031SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.180NOK
GP2XA03X31SGDreieplatehjul90 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.215NOK
H16PD08201SGDreieplatehjul60 Shore D-NeiSink belagtStål3 x 3 "1250 lb.653NOK
I04XS04051SSS01GNDreieplatehjul70 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"300 lb.680NOK
B04XA04051SSS01GNDreieplatehjul55 Shore D-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.514NOK
J934TM06252S-BLUGNDreieplatehjul102 Shore E-NeiPulverlakkertStål3 x 3 "900 lb.618NOK
K16PB05201SDreieplatehjul65 Shore D-NeisinkStål3 "x 3"550 lb.407NOK
L01RN03041S005GNDreieplatehjul75 Shore D-NeiSink belagtStål1-3 / 4 x 3 "270 lb.20NOK
M02CA03101S001GNDreieplatehjulBrinell 145-NeiSink belagtStål3 x 3 "450 lb.295NOK
N02TM03101S002GNDreieplatehjul102 Shore E-NeiSink belagtStål3 x 3 "350 lb.209NOK
O930CA04201SGDreieplatehjulBrinell 145-NeiGul sinkkromatStål3 x 3 "1000 lb.1 484NOK
J934TM04251SBLUGNDreieplatehjul102 Shore E-NeiPulverlakkertStål3 x 3 "800 lb.537NOK
P01PB03041S011GNDreieplatehjul70 Shore D-NeiSink belagtStål1-3 / 4 x 3 "270 lb.98NOK
Q01CA02X41S004GDreieplatehjulBrinell 145-NeiSink belagtStål1-3 / 4 x 3 "200 lb.148NOK
R04XR03X28SSS01GNDreieplatehjul70 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.588NOK
SF1RN03052SGDreieplatehjul75 Shore D-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-7/8"150 lb.85NOK
TP2XR03X28SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.498NOK
U16SZ08427SGDreieplatehjul60 Shore A-NeisinkStål3 "x 3"350 lb.2 177NOK
K16PB06201SDreieplatehjul65 Shore D-NeisinkStål3 "x 3"650 lb.429NOK
ALBION -

Plate hjul

StilModellNavlengdeLagermaterialeBearing TypeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.MonteringsplateIkke-merkingPris (eks. mva)
A120EG06229R2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-3 343NOK
B120EG04229S2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja2 979NOK
C16XR06201R2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nei856NOK
DP2XR04028S2 3 / 16 "PrecisionPresisjonsball1 3 / 4 "x 2 13 / 16"250 lbs.5 / 16 "3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Nei720NOK
A120EG04229R2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja2 089NOK
E16CA08201S2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nei1 164NOK
F16XA04201R2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja976NOK
G16XA04201S2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja833NOK
H16CA08201R2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nei1 045NOK
B120EG05229S2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja3 345NOK
I18SE04228S2 7 / 16 "PrecisionPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja2 173NOK
J310NX10528R3 1 / 2 "PrecisionPresisjonsball2 7 / 16 "x 4 15 / 16"4100 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Ja8 271NOK
J310NX08528R3 1 / 2 "PrecisionPresisjonsball2 7 / 16 "x 4 15 / 16"4100 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Ja6 377NOK
K310NX10528S3 1 / 2 "PrecisionPresisjonsball2 7 / 16 "x 4 15 / 16"4100 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Ja9 358NOK
L62CA05201S3 3 / 16 "RollerRoller2 7 / 16 "x 4 15 / 16"1300 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Nei1 520NOK
M62CA05201R3 3 / 16 "RollerRoller2 7 / 16 "x 4 15 / 16"1300 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Nei975NOK
N62CA05201SCB623 3 / 16 "RollerRoller2 7 / 16 "x 4 15 / 16"1300 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Nei2 054NOK
ALBION -

Kingpinless platehjul, 6 tommers diameter, 7 1/2 tommers høyde, stivt hjul

ModellSakPris (eks. mva)
310NX06528RCN8EWB3 956 NOK
ALBION -

Standard platehjul, 6 tommers hjuldiameter, 700 lb, 7 1/2 tommers monteringshøyde

ModellSakPris (eks. mva)
62MR06407SCB62CN2TNT2 641 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?