ALBION Stive platehjul, støpejernskjerne, glidelager


filtre
Bremsetype: Fingerskrue , Caster Brems inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Låsetype: Ingen lås inkludert , Raceway: Dobbel ball , Svingradius: 0"
StilModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
A
01RN02X41RG
1-1/16 x 3-1/2"0 til 299 lb.Gummi200 lb.5 / 16 "Nei1-1/16 x 3-1/2"3.187 "11NOK
A
01RR02X41RG
1-1/16 x 3-1/2"0 til 299 lb.Gummi100 lb.5 / 16 "Nei1-1/16 x 3-1/2"3.187 "11NOK
B
01CA02X41RG
1-1/16 x 3-1/2"0 til 299 lb.Cast Iron200 lb.5 / 16 "Nei1-1/16 x 3-1/2"3.187 "116NOK
C
F1RN03052RG
1-3/4 x 2-7/8"0 til 299 lb.Gummi150 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.625 "12NOK
D
04XA03X51RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan350 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "449NOK
E
P2XS03031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "228NOK
E
P2XS04031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "200NOK
F
04HE04041RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Glassfylt nylon275 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "670NOK
G
04XA04051RPREVG
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan350 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "505NOK
H
04XS03051RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "434NOK
H
04XS05051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Termoplastisk gummi325 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "429NOK
E
P2XR04028RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "459NOK
E
P2XR03X28RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "284NOK
I
04XR03X28RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "355NOK
J
04XR04028RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Termoplastisk gummi300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "-
RFQ
K
P2XA04031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.polyuretan250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "228NOK
K
P2XA03X31RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.polyuretan250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "169NOK
E
P2XS03X31RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "190NOK
E
P2XR05028RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "505NOK
E
P2XR03028RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "452NOK
G
04XA05051RPREVG
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan350 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "538NOK
E
P2XS05031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Termoplastisk gummi250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "271NOK
H
04XS04051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Termoplastisk gummi300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "505NOK
F
04HE03041RGN
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.Glassfylt nylon200 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "553NOK
D
04XA04051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan350 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"5.125 "497NOK
D
04XA03051RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.polyuretan300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"4.25 "439NOK
F
04HE05041RGN
1-3/4 x 2-13/16"300 til 999 lb.Glassfylt nylon300 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "614NOK
K
P2XA05031RG
1-3/4 x 2-13/16"0 til 299 lb.polyuretan250 lb.5 / 16 "Ja1-3/4 x 3-1/16"6.187 "209NOK
L
02XS05151R001GN
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "256NOK
M
02XA05151R001GN
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "237NOK
N
DCRR06052R002G
1-3 / 4 x 3 "0 til 299 lb.Gummi280 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"7.375 "255NOK
O
20IX03227R001G
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"3.875 "255NOK
P
DCIB05041R001G
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.polyolefin350 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.125 "224NOK
Q
02RR04151R001GN
1-3 / 4 x 3 "0 til 299 lb.Gummi200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.187 "248NOK
Q
02RR05151R001GN
1-3 / 4 x 3 "0 til 299 lb.Gummi240 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"6.187 "301NOK
L
02XS04151R001GN
1-3 / 4 x 3 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi275 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "252NOK
P
DCIB04041R001G
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.polyolefin300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.125 "176NOK
M
02XA04151R001GN
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan375 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "274NOK
P
DCIB06041R002G
1-3 / 4 x 3 "300 til 999 lb.polyolefin400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "258NOK
R
01RN04141RG
1-3 / 4 x 5 "300 til 999 lb.Gummi350 lb.3 / 8 "Nei1-3 / 4 x 5 "5"230NOK
S
01CA04141RG
1-3 / 4 x 5 "300 til 999 lb.Cast Iron450 lb.3 / 8 "Nei1-3 / 4 x 5 "5"298NOK
T
01TM03101RG
1-3 / 16 x 4 "300 til 999 lb.Fenol300 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 16 x 4 "3 13 / 16 "21NOK
U
01RN03041R003GN
1-3 / 16 x 4 "0 til 299 lb.Gummi270 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 16 x 4 "3 13 / 16 "133NOK
V
01CA03041RG
1-3 / 16 x 4 "300 til 999 lb.Cast Iron300 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 16 x 4 "3 13 / 16 "171NOK
W
21NG03201RG
2-3/8 x 3-3/8"1000 til 2999 lb.Glassfylt nylon1200 lb.3 / 8 "Ja2-3/8 x 3-3/8"4.156 "430NOK
X
20PB03201RG
2-3/8 x 3-3/8"300 til 999 lb.polypropylen500 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"3 31 / 32 "156NOK
Y
310FR06501RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 til 5999 lb.Duktilt jern4100 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "2 337 NOK
Y
310FR06401RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 til 5999 lb.Duktilt jern3500 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "1 991 NOK
Y
310FR08501RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 til 5999 lb.Duktilt jern4100 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"10.125 "1 859 NOK
Z
310NX06428RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 til 5999 lb.nylon4100 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.5 "225NOK
Y
310FR10501RG
2-7/16 x 4-15/16"3000 til 5999 lb.Duktilt jern4100 lb.1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"11.5 "2 711 NOK
A1
05XS06251RPREVG
3 x 3 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 178 NOK
B1
02XS05128R001GN
3 x 3 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.187 "259NOK
C1
110FR06201RG
3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "940NOK
C1
110FR08201RG
3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "1 153 NOK
D1
110PM05228RG
3 x 3 "1000 til 2999 lb.polyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "890NOK
E1
110XA06201RG
3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "878NOK
F1
110XS06201RG
3 x 3 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "675NOK
G1
930TM03201RG
3 x 3 "300 til 999 lb.Fenol700 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"5.25 "36NOK
A1
05XS04251RPREVG
3 x 3 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi350 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 112 NOK
H1
120EG06201RZB03G
3 x 3 "1000 til 2999 lb.polyuretan1100 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 534 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?