Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 01CA03041RG stiv platehjul 300 Lb 3 tommers diameter | AC6EPW 33J089

ALBION 01CA03041RG stiv platehjul 300 Lb 3 tommers diameter

På lager
Vare: AC6EPW Modell: 01CA03041RGKryssref: 33J089

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeCast Iron
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 16 x 4 "
Lastevurdering300 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 16 x 4 "
Total høyde3 13 / 16 "
Plate Størrelse2-5/16 x 4-7/8"
Tykke tykkelse0.149 "
plate TypeD
Svingradius0"
Temp. OmrådeOpptil 800 grader F.
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSølv
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
ALBION 110FR05201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 5 tommers diameter | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "633NOK
ALBION 110FR06201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "710NOK
ALBION 110FR08201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 8 tommer diameter | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "872NOK
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 tommers diameter | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.polyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "908NOK
ALBION 110XA04201RG stiv platehjul 600 Lb 4 tommers diameter | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "403NOK
ALBION 110XA05201RG stiv platehjul 750 Lb 5 tommers diameter | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "449NOK
ALBION 110XA06201RG stiv platehjul 900 Lb 6 tommers diameter | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 01CA03041RG stiv platehjul 300 Lb 3 tommers diameter
129NOK / enhet