HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trekkgrep


filtre
Kabeldiameter: 0.63 "til 0.74" , Dimensjon E: 8" , Stil: Fleksibel , Arbeidsbelastningsgrense: 790 kg
StilModellBruddstyrkeKabelrekkeviddeØyelengdeSakMaterialePris (eks. mva)
A
03308006
---Trekker grep-2 473 NOK
B
033291194
1400 lb.-7.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål1 711 NOK
B
033291195
2000 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål2 033 NOK
B
033291196
2500 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål2 423 NOK
B
033291198
3000 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål3 305 NOK
A
03308005
5400 kg1.25 "til 1.49"-Trekker grep-2 646 NOK
C
03301026
16400 kg1.5 "til 1.99"-Trekker grep1.375 "-
RFQ

Trekkgrep

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible trekkgrep har multivevekonstruksjon for å støtte tyngre belastninger enn lette trekkgrep i netting. Den endeløse vevdesignen til disse enhetene tillater også komfortabel installasjon på kabler. De har et patentert fleksibelt øye som gir fleksibilitet til å følge trekklinjen. Velg fra et bredt utvalg av disse øyenstilte trekkgrepene tilgjengelig i 1400, 2000, 2500 og 3000 lbs bruddstyrkevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?