Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 033291194 Trekkgrep | AD6ZFT 4CT11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Trekkgrep

På lager
Vare: AD6ZFT Modell: 033291194Kryssreferanse: 4CT11
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
1 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk trekkgrep
Bruddstyrke1400 lb.
Kabeldia. Område0.21 "til 0.35"
Øyelengde7.5 "
GrepstilLukking av nett
MaterialeGalvanisert stål
Lengde på masken (in.)14 "
StilFleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeKabelrekkeviddeØyelengdeSakMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 033291198 Trekkgrep | AD6ZFR 4CT10 0332911983000 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål3 305 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 033291195 Trekkgrep | AD6ZFU 4CT12 0332911952000 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål2 033 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 033291196 Trekkgrep | AD6ZFV 4CT13 0332911962500 lb.-8.5 "Fiberoptisk trekkgrepGalvanisert stål2 423 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 03308006 Trekkhåndtak lukket mesh 1.50-1.74 | AH2CPQ 24X622 03308006---Trekker grep-2 473 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 03301026 Trekkhåndtak Standard 1.50-1.99 | AH2CPT 24X717 0330102616400 kg1.5 "til 1.99"-Trekker grep1.375 "-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 03308005 Trekkgrep Mesh 1.25-1.49 | AH2CPU 24X766 033080055400 kg1.25 "til 1.49"-Trekker grep-2 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Trekkgrep
1 711 NOK / enhet