Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 05HE04201SG Svingbare platehjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6WXC 5VP31

ALBION 05HE04201SG Svingbare platehjul 800 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AE6WXC Modell: 05HE04201SGKryssreferanse: 5VP31
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
1 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGlassfylt nylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeRustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. HE0420112G
Temp. OmrådeOpptil 550 grader F.
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakdurometerBremsetypeHjulbrems inkludertRamme FinishRammematerialeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingPris
ALBION 20PB03201SG Dreieplatehjul 500 Lb 3 tommers diameter | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGDreieplatehjul65 Shore D-NeiSvart emaljeStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.261NOK
ALBION 04XA04051SPREVG Dreieplatehjul 350 Lb 4 tommers diameter | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGDreieplatehjul90 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.541NOK
ALBION 04XA05051SPREVG Svingbare platehjul 350 Lb 5 tommers diameter | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGDreieplatehjul90 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.541NOK
ALBION P2XR03028SG Svingbare platehjul 200 Lb 3 tommers diameter | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"200 lb.330NOK
ALBION P2XR03X28SG Svingbare platehjul 250 Lb 3-1/2 tomme diameter | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.498NOK
ALBION P2XR05028SG Svingbare platehjul 250 Lb 5 tommers diameter | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGDreieplatehjul70 Shore A-NeiSink belagtStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.430NOK
ALBION 05XS04251SPREVG Svingbare platehjul 350 Lb 4 tommers diameter | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGDreieplatehjul70 Shore A-NeiRustfritt stålRustfritt stål3 x 3 "350 lb.1 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 05HE04201SG Svingbare platehjul 800 Lb 4 tommers diameter
1 791 NOK / enhet