Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION MWT-SS6510L Platehjulsett 150 Lb 3 tommers diameter | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L Platehjulsett 150 Lb 3 tommers diameter

På lager
Vare: AB7FYK Modell: MWT-SS6510LKryssreferanse: 22W970
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjulsett
BremsetypeSidekamera
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppePlatehjulsett
Type hjulStiv / svivel
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialepolypropylen
durometer65 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull15/16 x 2-1/8"
Lastevurdering150 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 4 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand15/16 x 2-1/8"
Total høyde3 9 / 16 "
Plate Størrelse1-15/16 x 2-5/8"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeD
race måteEnkel ball
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulbredde1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseHjuldiameterPris
ALBION KITDCPB04241001G Platehjulsett 180 Lb 4 tommers diameter | AB7FYL 22W971 KITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 lb.3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION MWT-SS6510L Platehjulsett 150 Lb 3 tommers diameter
196NOK / enhet