Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION KITDCPB04241001G Platehjulsett 180 Lb 4 tommers diameter | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G Platehjulsett 180 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AB7FYL Modell: KITDCPB04241001GKryssreferanse: 22W971
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
412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjulsett
BremsetypeSidekamera
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppePlatehjulsett
Type hjulStiv / svivel
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialepolypropylen
durometer65 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering180 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde4.88 "
Plate Størrelse2-3/4 x 3-23/32"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeD
race måteEnkel ball
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)9.84
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseHjuldiameterPris
ALBION MWT-SS6510L Platehjulsett 150 Lb 3 tommers diameter | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION KITDCPB04241001G Platehjulsett 180 Lb 4 tommers diameter
412NOK / enhet