ALBION 310NX08528R Kingpinless platehjul, stiv, polymer, 4100 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter. | CH6JND 55FE37

ALBION 310NX08528R Kingpinless platehjul, stiv, polymer, 4100 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter.

På lager
Vare: CH6JND Modell: 310NX08528RKryssreferanse: 55FE37

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
LagermaterialePrecision
Bearing TypePresisjonsball
KjernefargeSvart
KjernematerialePolymer
RammefargeSølv
Ramme Finishsink
RammematerialeStål
Hardhet78-82 Shore D
HullmønsterA
Navlengde3 1 / 2 "
Innvendig avstand på bolthull2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Lastevurdering4100 lbs.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringshøyde10 1 / 8 "
Monteringsplate4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Driftstemp. Område-30 til 220 grader F
Utenfor bolthullavstand3 3/8x5 1/4
Raceway TypePresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialePolymer
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeLagermaterialeBearing TypeInnvendig avstand på bolthullLastevurderingMonteringsbolt Dia.MonteringsplateIkke-merkingPris
ALBION 120EG04229R Korrosjonsbestandig Kingpinless platehjul, stiv, polyuretan, 600 pund. Kapasitet, 4 tommers hjuldiameter. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja2 089 NOK
ALBION 120EG04229S Korrosjonsbestandig Kingpinless platehjul, svingbar, polyuretan, 600 lbs. Kapasitet, 4 tommers hjuldiameter. | CH6HRE 55FE32 120EG04229S2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja2 979 NOK
ALBION 120EG05229S Korrosjonsbestandig Kingpinless platehjul, svingbar, polyuretan, 900 lbs. Kapasitet, 5 tommers hjuldiameter. | CH6HRF 55FE33 120EG05229S2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja3 345 NOK
ALBION 120EG06229R Korrosjonsbestandig Kingpinless platehjul, stiv, polyuretan, 1100 pund. Kapasitet, 6 tommers hjuldiameter. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Rustfritt stålPresisjonsball2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-3 343 NOK
ALBION 16CA08201R Platehjul, stiv, 1250 pund. Lasteevne, 8 tommers hjuldiameter, støpejern | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nei1 045 NOK
ALBION 16CA08201S Standard platehjul, svingbar, støpejern, 1250 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nei1 164 NOK
ALBION 16XA04201R Standard platehjul, stiv, polyuretan, 600 pund. Kapasitet, 4 tommers hjuldiameter. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "RollerRoller2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Ja976NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 310NX08528R Kingpinless platehjul, stiv, polymer, 4100 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter.
6 377 NOK / enhet